Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 2 USB + 1 Parallel Printer Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 2 USB + 1 Parallel Printer Server
LevelOne 2 USB + 1 Parallel Printer Server
LevelOne 2 USB + 1 Parallel Printer Server
LevelOne 2 USB + 1 Parallel Printer Server
LevelOne 2 USB + 1 Parallel Printer Server
LevelOne 2 USB + 1 Parallel Printer Server
LevelOne 2 USB + 1 Parallel Printer Server
Artikel-Nr.:
     C2903-FPS-1033
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FPS-1033
EAN/GTIN:
     8787420044600
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
levelone printserver 1xparallel
Produktübersicht Der LevelOne FPS-1033 Printer Server ist eine ideale Lösung für kleine bis mittlere Büros, Schulen und andere Unternehmen, die Drucker im Netzwerk gemeinsam nutzen möchten. Der Print Server ist mit einem 10/100Mbps Netzwerkanschluss ausgestattet und bietet Anschlüsse für USB- und Parallel-Drucker. Multiple Drucker-Unterstützung Der FPS-1033 Multi-Port Printer Server bietet die Anschlussmöglichkeit für 2x USB- und 1x Parallel-Drucker. Er unterstützt den USB 2.0 Standard für High-Speed Drucken. Multiple Betriebssysteme und Druck-Protokolle Der FPS-1033 unterstützt Windows ME, 2000, XP und Vista, als auch Mac OS 8.1 (und höher), UNIX, Linux und Netware (Bindery/NDS). Unterstützte Netzwerkprotokolle sind TCP/IP, IPX, NetBEUI, AplleTalk, LPR und SMB over TCP/IP für einen flexiblen Einsatz von unterschiedlichen Druckern. Der FPS-1033 unterstützt auch das Internet Printing Protocoll (IPP) und Windows Print Monitor Technology zur Überwachung von empfangenen Druckaufträgen. Einfacher Installations-Assistent Der Print Server ist einfach über einen Web-Browser oder das mitgelieferte Konfigurations-Utility zu konfigurieren. - Multi-Port Printer Server für gemeinsame Druckernutzung im Netzwerk - USB-2.0-Schnittstelle - Einfaches Einrichten über benutzerfreundliche Oberfläche - Unterstützt verschiedene Netzwerk-Druckprotokolle - Unterstützt verschiedene Betriebssysteme
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Grau
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, Leistung, Status
IPP Unterstützung:
Ja
DHCP-Client:
Ja
Ursprungsland:
Taiwan
Zertifizierung:
CE, FCC Class B
Verpackungsbreite:
370 mm
Verpackungstiefe:
382 mm
Verpackungshöhe:
41.3 mm
Paketgewicht:
970 g
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP/IP, IPX, NetBEUI, AppleTalk, LPR, SMB over TCP/IP, RAW
Web-basiertes Management:
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 50 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-5 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 70 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 80 m
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows ME, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS 8.1, Mac OS 8.5, Mac OS 8.6, Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Novell NetWare 3.x, Novell NetWare 4.x, Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x
Network Connection Typ:
Ethernet-LAN
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Anzahl Parallelanschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-A
Betriebsanleitung:
Ja
Breite:
100 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
35 mm
Gewicht:
255 g
Weitere Suchbegriffe: druckserver, parallelport druckserver
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.