Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GEMINI Feste IP-Netzwerk-Kamera, 6 Megapixel, H.265, 802.3af PoE, IR-LEDs, Innen / Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne GEMINI Feste IP-Netzwerk-Kamera, 6 Megapixel, H.265, 802.3af PoE, IR-LEDs, Innen / Außen
LevelOne GEMINI Feste IP-Netzwerk-Kamera, 6 Megapixel, H.265, 802.3af PoE, IR-LEDs, Innen / Außen
LevelOne GEMINI Feste IP-Netzwerk-Kamera, 6 Megapixel, H.265, 802.3af PoE, IR-LEDs, Innen / Außen
LevelOne GEMINI Feste IP-Netzwerk-Kamera, 6 Megapixel, H.265, 802.3af PoE, IR-LEDs, Innen / Außen
LevelOne GEMINI Feste IP-Netzwerk-Kamera, 6 Megapixel, H.265, 802.3af PoE, IR-LEDs, Innen / Außen
LevelOne GEMINI Feste IP-Netzwerk-Kamera, 6 Megapixel, H.265, 802.3af PoE, IR-LEDs, Innen / Außen
Artikel-Nr.:
     C2903-FCS-5092
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FCS-5092
EAN/GTIN:
     4015867228333
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Die Outdoor-Fixkamera LevelOne FCS-5092 bietet eine besonders zuverlässige, kostengünstige Lösung für IP-Überwachungsnetzwerke im Außenbereich. Sie ist IP67-bewertet und hält damit Regen, extremer Hitze, Schnee, Staub und Feuchtigkeit stand. Angesichts klarer, gestochen scharfer Bildgebung dank 6-Megapixel-Auflösung und der Vielseitigkeit des 802.3af-Standards PoE zur Daten- und Stromübertragung über ein einziges Cat.5-Kabel sollte die LevelOne FCS-5092 wesentlicher Bestandteil einer jeden Sicherheitsinstallation sein, die intelligente, zuverlässige Kameras für den Außenbereich benötigt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kameras:
1
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Ressourcen-CD:
Ja
Audio-System:
1-Weg
Ethernet/LAN:
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP,SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Streaming-Verfahren:
Multicasting
Live-View:
Ja
Aktiver Fälschungsalarm:
Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften:
Kreuzungslinie, Gesichtserkennung, Erkennung von Menschen, Eindringen, Erkennung des Eintritts in eine Region, Region exiting detection, Fahrzeugerkennung
Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen:
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Unterstützter Browser:
IE 10+, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Energiequelle:
PoE
AC Eingangsspannung:
12 V
Stromverbrauch (max.):
9 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE)):
7.5 W
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Sensor-Typ:
CMOS
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft):
12 Stück(e)
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Digitaler Zoom:
8 x
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
60 m
LED Typ:
IR
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße:
256 GB
Betriebstemperatur:
-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Breite:
386 mm
Tiefe:
155 mm
Höhe:
156 mm
Gewicht:
1085 g
Verpackungsbreite:
155 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
380 mm
Paketgewicht:
1400 g
Maximale Auflösung:
3200 x 1800 Pixel
Megapixel insgesamt:
6 MP
Unterstützte Videoformate:
MPEG4
Videokompressionsformate:
H.264, H.265
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 3200 x 1800
Bildqualitätsanpassung:
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Blickwinkel (FOV):
83.9 °
Kamera Verschlusszeit:
1/3 - 1/100000 s
Befestigungstyp:
Wand
Produktfarbe:
Weiß
Formfaktor:
Geschoss
LED-Anzeigen:
Leistung
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Wetterfestigkeit:
Ja
Ursprungsland:
China
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung:
Innen & Außen
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR):
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter:
Ja
Anzahl der Sprachen:
33
Dynamischer Bereich:
120 dB
Zertifizierung:
FCC, UL
Breite des Versandkartons:
490 mm
Höhe des Versandkartons:
460 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,43*
€ 290,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,87*
€ 285,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,09*
€ 277,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,09*
€ 267,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,74*
€ 242,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.