Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GEMINI Zoom IP-Kamera, 6 MP, Zoom, H.265, Innen-/Außenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne GEMINI Zoom IP-Kamera, 6 MP, Zoom, H.265, Innen-/Außenbereich
LevelOne GEMINI Zoom IP-Kamera, 6 MP, Zoom, H.265, Innen-/Außenbereich
LevelOne GEMINI Zoom IP-Kamera, 6 MP, Zoom, H.265, Innen-/Außenbereich
Artikel-Nr.:
     C2903-FCS-3616
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FCS-3616
EAN/GTIN:
     4015867238509
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Die LevelOne FCS-3616 Zoom Dome Outdoor-Kamera bietet eine zuverlässige und kosteneffiziente Lösung für die IP-Überwachung im Außenbereich. Ihr IP66-zertifiziertes, wetterfestes Gehäuse schützt vor Regen, Schnee, Staub und extremen Temperaturen. Die Kamera verfügt über eine 6-Megapixel-Auflösung und unterstützt 802.3af PoE, sodass sie mit einem einzigen Cat.5-Kabel betrieben werden kann. Ihr Dome-Design schützt vor Manipulationen, was sie zu einer sicheren Wahl für Außeninstallationen macht.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Audio-System
2-Wege
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP(IPv6/v4), UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP,FTP,SAMBA UPnP, SNMP, Bonjour
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Erkennung von Menschen, Eindringen, Erkennung Leitungskreuzungen, Fehlendes Objekt, Erkennung des Eintritts in eine Region, Region exiting detection, Szenenwechsel, Fahrzeugerkennung
Anti-Flimmern
Ja
Herzschlag
Ja
Spiegel
Ja
Digitales Wasserzeichen
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)
10.5 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
12.5 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.4 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Optischer Zoom
4.3 x
Digitaler Zoom
8 x
Brennweitenbereich
2.8 - 12 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
40 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.1 mm
Tiefe
153.5 mm
Höhe
153.5 mm
Gewicht
1100 g
Video
Maximale Auflösung
3200 x 1800 Pixel
Megapixel insgesamt
6 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 3200 x 1800
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
244 mm
Verpackungstiefe
174 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
1700 g
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Terminalblock-Anschluss
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
35 - 106 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
20 - 56 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
41 - 127 °
Kamera Verschlusszeit
1/3 - 1/100000 s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Schutzfunktion
Vandalismussicher, Wetterfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Ursprungsland
China
Leistungen
Typ
CCTV Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
8525890000
Warentarifnummer (HS)
852589
Breite des Versandkartons
610 mm
Höhe des Versandkartons
546 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 262,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,48*
€ 312,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,79*
€ 307,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,14*
€ 298,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,96*
€ 289,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,84*
€ 261,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.