Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Feste-Dome-Netzwerkkamera, 2 Megapixel, 802.3af PoE, Tag/Nacht, IR-LEDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne Feste-Dome-Netzwerkkamera, 2 Megapixel, 802.3af PoE, Tag/Nacht, IR-LEDs
LevelOne Feste-Dome-Netzwerkkamera, 2 Megapixel, 802.3af PoE, Tag/Nacht, IR-LEDs
LevelOne Feste-Dome-Netzwerkkamera, 2 Megapixel, 802.3af PoE, Tag/Nacht, IR-LEDs
Artikel-Nr.:
     C2903-FCS-3101
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FCS-3101
EAN/GTIN:
     4015867186671
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Die LevelOne FCS-3101 ist eine handflächengroße und elegante, zugleich aber kosteneffektive Überwachungslösung für Zuhause oder Ihr Büro. Sie bietet eine einfache und flexible Installation. Ausgestattet mit einem 2-Megapixel-Sensor und integriertem IR-Sperrfilter/IR-Beleuchtungs-LEDs liefert die Kamera hohe Auflösung und Empfindlichkeit – ideal für Sicherheitsapplikationen am Tag und in der Nacht.

Die FCS-3101 ist mit zahlreichen fortschrittlichen Merkmalen, wie Level1DNS™-Service, Alarm und Sensor, einem microSD/SDHC-Kartenschlitz und einer USB-Schnittstelle zum Anschließen lokaler Speichermedien sowie einem integrierten Mikrofon, ausgestattet. Außerdem unterstützt sie einzigartige Funktionen zur automatischen Verfolgung beweglicher Objekte, und das System kann Warnungen per eMail und aufgenommene Bilder per FTP-Upload an einen zugewiesenen Speicherserver versenden. Die FCS-3101 ist ohne Zweifel die beste Wahl, wenn es um zuverlässige, besonders leistungsfähige Überwachung geht.

- 2-Megapixel (1920 x 1080) HD-Auflösung
- Komprimierung: H.264/MPEG-4/MJPEG
- Entfernbarer IR-Sperrfilter für Tag- und Nachtbeobachtungen
- Unterstützt 2 Video-Streams gleichzeitig
- Integrierte IR-LEDs für den Einsatz bei Nacht mit 10 m Reichweite
- Integrierter Micro-SD/SDHC-Karteneinschub zur lokalen Speicherung von Audio-/Videodaten
- Integriertes Mikrofon zur Audioüberwachung
- Stromversorgung durch 12VDC Netzteil oder PoE (IEEE 802.3af)
- Freie 64-Kanal-Überwachungssoftware liegt bei (unterstützt iCamSecure-App)
Weitere Informationen:
Montageset:
Ja
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Audio-System:
1-Weg
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Sprachcodec:
AMR
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DDNS, UPnP, NTP, PPPoE, DNS, DHCP, RTSP, Samba
Passwortschutz-Art:
Benutzer
IP-Adressen Filter:
Ja
HTTPS-Verschlüsselung:
Ja
Bewegungssensor:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Energiequelle:
PoE
AC Eingangsspannung:
24 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
6 W
DC Ausgangssstrom:
1.5 A
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Sensor-Typ:
CMOS
Größe des Bildsensors:
1/2.7 "
Vollbildverfahren:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Anzahl der Video-Streams:
2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Fokuseinstellung:
2.0
Feste Brennweite:
4 mm
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
10 m
LED Typ:
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs:
19
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Max. Speicherkartengröße:
64 GB
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Breite:
63 mm
Tiefe:
63 mm
Höhe:
93 mm
Gewicht:
380 g
Verpackungsbreite:
205 mm
Verpackungstiefe:
155 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Paketgewicht:
700 g
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt:
2 MP
Unterstützte Videoformate:
MPEG4
Videokompressionsformate:
H.264, M-JPEG, MPEG4
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
320 x 240, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi:
240p, 480p, 720p, 1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
30 fps
Geräuschunterdrückung:
Ja
Automatische Gewinnkontrolle:
Ja
Full-HD:
Ja
Bildqualitätsanpassung:
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Flip:
Ja
Zeitstempel-Überlagerung:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Schnittstelle:
RJ-45
Mindestbeleuchtung:
1 Lux
Weißabgleich:
Auto
Verschlusstyp:
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit:
1/30 - 1/1000000 s
Befestigungstyp:
Tisch/Decke
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Formfaktor:
Dome
LED-Anzeigen:
Link, Leistung
Ursprungsland:
Taiwan
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung:
Innen & Außen
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle:
Ja
Wide Dynamic Range (WDR):
Ja
Tag/ Nachtmodus:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, Onvif
Warentarifnummer (HS):
85258900
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,42*
€ 340,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,76*
€ 337,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,19*
€ 326,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,90*
€ 315,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,47*
€ 284,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.