Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FCS-3073 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne FCS-3073 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
LevelOne FCS-3073 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
LevelOne FCS-3073 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     C2903-FCS-3073
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FCS-3073
EAN/GTIN:
     4015867196076
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Die Fixkuppelkamera LevelOne FCS-3073 für den Außenbereich bietet eine besonders zuverlässige, kostengünstige Outdoor-IP-Überwachungslösung in einem flachen Kuppelgehäuse, das IP66-bewertet ist und Außenbedingungen wie Regen, Schnee, extremer Hitze, Staub und Feuchtigkeit standhält. Die FCS-3073 bietet 2-Megapixel-Auflösung, und mit dem 802.3af-Standard PoE können Sie über ein einziges Cat.5-Kabel Strom und Daten übertragen, was den Einsatz einfach und flexibel gestaltet. Die Kuppelmontage verhindert eine böswillige Manipulation des Geräts. Das Ergebnis ist eine sichere und intelligente Wahl für alle Außenbereiche.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kameras:
1
Schrauben enthalten:
Ja
Ressourcen-CD:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Zahl der Benutzer:
20 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Video-Bewegungsmelder:
Ja
Aktiver Fälschungsalarm:
Ja
IP-Adressen Filter:
Ja
HTTPS-Verschlüsselung:
Ja
Bewegungssensor:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Energiequelle:
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
3.5 W
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Sensor-Typ:
CMOS
Größe des Bildsensors:
1/2.8 "
Vollbildverfahren:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Anzahl der Linsen:
1
Fokuseinstellung:
2.0
Feste Brennweite:
6 mm
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, SD
Max. Speicherkartengröße:
16 GB
Betriebstemperatur:
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Breite:
111 mm
Tiefe:
111 mm
Höhe:
82 mm
Gewicht:
500 g
Verpackungsbreite:
134 mm
Verpackungstiefe:
134 mm
Verpackungshöhe:
108 mm
Paketgewicht:
500 g
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt:
2 MP
Unterstützte Videoformate:
AVI
Videokompressionsformate:
H.264, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
30 fps
Videostreaming:
Ja
Geräuschunterdrückung:
Ja
Full-HD:
Ja
Bildqualitätsanpassung:
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Flip:
Ja
Hochformat:
Ja
Datenschutz-Maskierung:
Ja
Zeitstempel-Überlagerung:
Ja
Textüberlagerung:
Ja
Gegenlichtkompensation:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Mindestbeleuchtung:
0.001 Lux
Blickwinkel (FOV):
78 °
Kamera Verschlusszeit:
1 - 1/10000 s
Befestigungstyp:
Zimmerdecke
Produktfarbe:
Weiß
Formfaktor:
Kuppel
Schutzfunktion:
Vandalismussicher
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP66
IK-Kodex:
IK10
Wetterfestigkeit:
Ja
Ursprungsland:
China
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung:
Innen & Außen
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle:
Ja
Wide Dynamic Range (WDR):
Ja
Tag/ Nachtmodus:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, ONVIF
Warentarifnummer (HS):
85258900
Breite des Versandkartons:
345 mm
Höhe des Versandkartons:
568 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.