Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Neig-/schwenkbare Verdreifachenmonitorhalter für Bildschirme mit 17 bis 27 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Neig-/schwenkbare Verdreifachenmonitorhalter für Bildschirme mit 17 bis 27 Zoll
Equip Neig-/schwenkbare Verdreifachenmonitorhalter für Bildschirme mit 17 bis 27 Zoll
Equip Neig-/schwenkbare Verdreifachenmonitorhalter für Bildschirme mit 17 bis 27 Zoll
Equip Neig-/schwenkbare Verdreifachenmonitorhalter für Bildschirme mit 17 bis 27 Zoll
Equip Neig-/schwenkbare Verdreifachenmonitorhalter für Bildschirme mit 17 bis 27 Zoll
Equip Neig-/schwenkbare Verdreifachenmonitorhalter für Bildschirme mit 17 bis 27 Zoll
Equip Neig-/schwenkbare Verdreifachenmonitorhalter für Bildschirme mit 17 bis 27 Zoll
Equip Neig-/schwenkbare Verdreifachenmonitorhalter für Bildschirme mit 17 bis 27 Zoll
Equip Neig-/schwenkbare Verdreifachenmonitorhalter für Bildschirme mit 17 bis 27 Zoll
Artikel-Nr.:
     C2822-650134
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650134
EAN/GTIN:
     4015867225387
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
"Die equip® 17""-27"" Dreifach-Monitor-Tischhalterung mit Gasfederstruktur ist eine fortschrittliche Lösung zur Optimierung von Multitasking und zur Schaffung einer dynamischen Arbeitsplatzeinrichtung. Diese Halterung bietet Platz für drei Flachbildschirme mit einer Größe von 17 bis 27 Zoll und bietet eine elegante und organisierte Anordnung, die Platz auf dem Schreibtisch spart.

Der Gasfedermechanismus ermöglicht eine sanfte und mühelose Höhenverstellung und verbessert den ergonomischen Komfort, indem er es Benutzern ermöglicht, die Position der Monitore einfach an ihre bevorzugten Betrachtungswinkel anzupassen. Diese funktionsreiche Halterung bietet Neigungs-, Schwenk- und Rotationseinstellungen und ermöglicht es Benutzern, ein individuelles und komfortables Setup für Produktivität, Spiele oder Unterhaltung zu erstellen.

Das integrierte Kabelmanagement sorgt für eine ordentliche und organisierte Verkabelung und sorgt so für einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Diese Tischhalterung für drei Monitore eignet sich gut für professionelle Umgebungen, kreative Arbeitsplätze oder Gaming-Rigs und bietet eine flexible und anpassungsfähige Lösung, um die Leistung mehrerer Bildschirme zu nutzen und gleichzeitig Komfort und Effizienz zu fördern."
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
21 kg
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
3
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor):
7 kg
Montage:
Klemme
VESA-Halterung enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Gasfeder
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-35 - 35 °
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
-90 - 90 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Zertifizierung:
ROHS
Breite:
1418 mm
Tiefe:
579 mm
Höhe:
161 mm
Gewicht:
6250 g
Verpackungsbreite:
347 mm
Verpackungstiefe:
153 mm
Verpackungshöhe:
446 mm
Paketgewicht:
7280 g
Breite des Versandkartons:
347 mm
Höhe des Versandkartons:
446 mm
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 100,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.