Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Keyboard Wrist Rest Handgelenkstütze Memory-Schaum Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Keyboard Wrist Rest Handgelenkstütze Memory-Schaum Schwarz
Equip Keyboard Wrist Rest Handgelenkstütze Memory-Schaum Schwarz
Equip Keyboard Wrist Rest Handgelenkstütze Memory-Schaum Schwarz
Equip Keyboard Wrist Rest Handgelenkstütze Memory-Schaum Schwarz
Equip Keyboard Wrist Rest Handgelenkstütze Memory-Schaum Schwarz
Equip Keyboard Wrist Rest Handgelenkstütze Memory-Schaum Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-245015
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     245015
EAN/GTIN:
     4015867223888
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze
Die Equip 245015 ist eine ergonomische Tastatur-Handballenauflage mit einer weichen, mit Memory Foam gefüllten Auflage für eine letztendlich bequeme Handgelenksposition beim Tippen. Das ergonomische Design wurde für lange Arbeits- oder Spielstunden entwickelt und verhindert Belastungen und Verletzungen des Handgelenks, die durch wiederholte Aktionen und falsche Handpositionierung verursacht werden.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Anzahl:
1
Abmessungen (BxTxH):
465 x 70 x 20 mm
Gewicht:
300 g
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
25 mm
Verpackungshöhe:
540 mm
Paketgewicht:
350 g
Material:
Memory-Schaum
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-c auf typ-c
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.