Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB-C auf Micro USB Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
equip Adapter USB 3.0 -> SATA St/St 5 GB/s 0.5m Digital/Daten 0,5 m Serial ATA
equip Adapter USB 3.0 -> SATA St/St 5 GB/s 0.5m Digital/Daten 0,5 m Serial ATA
Artikel-Nr.:
     832-266997
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     133472
EAN/GTIN:
     4015867203941
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
Adapter SATA
Mit diesem Equip USB-Adapter vom USB-C zum Micro-USB können Sie USB-Mobilgeräte vom USB-C wie Samsung Galaxy S8, S8 +, Nexus 6P und 5X mit einem Micro-USB-Kabel laden und synchronisieren.
Stecken Sie den USB-C-Stecker des Adapters einfach in Ihr mobiles Gerät. Stecken Sie dann Ihren Micro-USB-Stecker in den Micro-USB-Anschluss des Adapters und verbinden Sie das Kabel mit dem USB-A-Anschluss Ihres Computers oder mit dem USB-A-Wandladegerät.
Der kompakte Adapter ist tragbar genug, um als Tablet zu tragen und reduziert die Anzahl der Kabel, die Sie mitnehmen müssen, um alle Ihre mobilen Geräte aufzuladen.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Zertifizierung:
CE
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
Micro USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Verpackungshöhe:
7.5 mm
Paketgewicht:
4 g
Breite:
28 mm
Tiefe:
12 mm
Höhe:
7 mm
Gewicht:
3.5 g
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,07*
€ 1,66*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 1,41*
€ 2,15*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,96*
€ 14,20*
5 Tage
79
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 16,16*
€ 22,34*
1
pro Paket
€ 8,50*
ab € 19,53*
€ 26,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.