Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip DisplayPort-zu-VGA- / -HDMI- / -DVI-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip DisplayPort-zu-VGA- / -HDMI- / -DVI-Adapter
Equip DisplayPort-zu-VGA- / -HDMI- / -DVI-Adapter
Equip DisplayPort-zu-VGA- / -HDMI- / -DVI-Adapter
Equip DisplayPort-zu-VGA- / -HDMI- / -DVI-Adapter
Equip DisplayPort-zu-VGA- / -HDMI- / -DVI-Adapter
Artikel-Nr.:
     C2822-133441
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     133441
EAN/GTIN:
     4015867227541
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Der 3in1 DisplayPort auf HDMI/DVI/VGA-Adapter 133441 von equip® ermöglicht den Betrieb eines HDMI-, DVI- oder VGA-Geräts über den Mini DisplayPort Ihres Notebooks oder PCs. Durch den DVI-I HDMI-Standard wird eine maximale Auflösung von bis zu 1080p unterstützt. Er eignet sich damit ideal für den Betrieb von Projektoren, LCD-Monitoren oder Fernsehern mit einem HDMI-, DVI- oder VGA-Anschluss an einem MacBook, MacBook Pro und anderen Notebooks mit Mini DisplayPort Videoausgang.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
105 mm
Verpackungstiefe:
27 mm
Verpackungshöhe:
215 mm
Paketgewicht:
99 g
Kabellänge:
0.24 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
DVI-D + VGA (D-Sub) + HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Maximale Bildwiederholrate:
144 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
470 mm
Höhe des Versandkartons:
550 mm
Gewicht:
55 g
Breite:
45 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
285 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.