Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip HDMI High Speed Kabel, 1080P, 1.8 m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip HDMI High Speed Kabel, 1080P, 1.8 m, Schwarz
Equip HDMI High Speed Kabel, 1080P, 1.8 m, Schwarz
Equip HDMI High Speed Kabel, 1080P, 1.8 m, Schwarz
Equip HDMI High Speed Kabel, 1080P, 1.8 m, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-119310
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     119310
EAN/GTIN:
     4015867225592
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
HDMI Kabel Sonstige
Das Equip High Speed HDMI-Kabel bietet nicht nur ein hervorragendes Audio- und Videoerlebnis, sondern bietet auch bidirektionale Datenströme. Wenn Sie Ihre HDMI-Geräte und HDMI-fähigen Displays über dieses Kabel anschließen, können Sie die hochwertigen Online-Videos mit Leichtigkeit genießen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
80 g
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
0.8 mm
Verpackungshöhe:
275 mm
Paketgewicht:
85 g
Kabellänge:
1.8 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Dolby-Technologie:
Dolby TrueHD
Datenübertragungsrate:
10.2 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Kabelmaterial:
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.