Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 118932 DVI-Kabel 1,8 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 118932 DVI-Kabel 1,8 m DVI-D Schwarz
Equip 118932 DVI-Kabel 1,8 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-118932
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     118932
EAN/GTIN:
     4015867593271
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 1,8m
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Tiefe:
10 mm
Höhe:
1800 mm
Breite:
25 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
180 g
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
24 mm
Verpackungshöhe:
275 mm
Paketgewicht:
186 g
Kabellänge:
1.8 m
Anschluss 1:
DVI-D
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA)
Anzahl der Schutzschichten:
2
Dual-Link-DVI:
Ja
Datenübertragungsrate:
9.9 Gbit/s
Maximale Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, equip dvi-kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.