Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backplane für SATA / SAS Festplatten IB-564SSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - Backplane für SATA / SAS Festplatten IB-564SSK
Titelbild - Backplane für SATA / SAS Festplatten IB-564SSK
Rückansicht - Backplane für SATA / SAS Festplatten IB-564SSK
Artikel-Nr.:
     C2671-56004
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     56004
EAN/GTIN:
     4250078161400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen

4x 3,5" SATA oder SAS HDD in 3x 5,25" Einbauschächten.
Unterstützt SATA I/II/III & SAS HDD bis zu 6 Gbit/s.
Robustes Industriedesign aus Aluminium.
Festplattenträger abschließbar.
Non-Scratch-SATA (NSS) Connector.
80x80 mm Lüfter.
Alarmtemperatur einstellbar (55° C, 60° C, 65° C).
Unterstützt Windows & Mac.

Weitere Informationen:
Host Schnittstelle:
4x SATA I/II/III
HDD Schnittstelle:
4x SAS / SATA I/II/III
Benötigter Platz:
3x 5,25" Schächte
Lüfter:
80 x 80 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
55103
ab € 111,86*
Ähnlich
RaidSonic Technology
55104
ab € 153,09*
Ähnlich
RaidSonic Technology
20295
ab € 129,07*
Ähnlich
RaidSonic Technology
20316
ab € 62,08*
Ähnlich
RaidSonic Technology
56003
ab € 95,86*
Ähnlich
RaidSonic Technology
56005
ab € 117,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.