Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backplane für 4x 2,5" Festplatten IB-2240SSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - Back Plane IB-2240SSK
Titelbild - Back Plane IB-2240SSK
seitlich mit Fach offen - Back Plane IB-2240SSK
Frontansicht - Back Plane IB-2240SSK
Rückansicht - Back Plane IB-2240SSK
Artikel-Nr.:
     C2671-20316
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     20316
EAN/GTIN:
     4250078188520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
icy box festplattenwechselrahmen

Back Plane für 4x 2,5" (6,35 cm)SATA/SAS Festplatten mit einer
Bauhöhe bis 15 mm.
Unterstützt SATA III 6 Gbit/s.
Festplattenträger abschließbar.
2x 40x40x20 mm Lüfter.
Formfaktor 5,25".

Weitere Informationen:
Benötigter Platz:
1 x 5,25 Zoll
Stromverbindung:
1x 15 Pin SATA Power
Ext. Schnittstelle:
4x SATA 7Pin
Festplattenhöhe:
6 bis 15 mm
Übertragungsgeschwindigkeit:
bis zu 6 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: hdd wechselrahmen, IB-2240SSK, ICY BOX, Backplane, HDD, Wechselrahmen, Festplattenträger, Schacht, quadro
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
20295
ab € 128,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.