Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backplane für 4 x 3,5" HDD/SSD IB-554SSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - Backplane Gehäuse IB-554SSK
Titelbild - Backplane Gehäuse IB-554SSK
Frontansicht - Backplane Gehäuse IB-554SSK
Rückansicht - Backplane Gehäuse IB-554SSK
Artikel-Nr.:
     C2671-55104
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     55104
EAN/GTIN:
     4250078184409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IB-554SSK
ICY BOX
Backplane
Server

Das IB-554SSK arbeitet selbst bei sehr hohem Datendurchsatz äußerst stabil.
Deshalb empfehlen wir es besonders für anspruchsvolle Einsätze in RAID-Systemen.
Entsprechend aufwendig ist die Temperaturregelung ausgelegt. Die Aluminiumteile
leiten die Wärme ab, der 80-mm-Lüfter arbeitet zuverlässig und leise.
Bei Bedarf ist er ohne Werkzeug zu entfernen bzw. anzubauen. Sollte es
im Gehäuse doch einmal zu heiß werden, warnen akustische und optische Signale.

Weitere Informationen:
Festplattenaufnahme:
4 x 3,5 Zoll
Host-Schnittstelle:
8 SATA Konnektoren
SATA III:
6 Gbit/s
benötigter Platz:
3 x 5,25 Zoll
Schlösser Anzahl:
4 stck
Lüfter:
1 x 80 x 80 x 25 mm
Lüfterdrehzahl:
2050 rpm
Lüfterlautstärke:
25,5 dBA
Weitere Suchbegriffe: 4 fach, Speicherlösung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,15*
€ 212,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,73*
€ 204,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,37*
€ 195,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,02*
€ 186,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
99110
ab € 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.