Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backplane für SATA / SAS Festplatten IB-563SSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - Backplane für SATA / SAS Festplatten IB-563SSK
Titelbild - Backplane für SATA / SAS Festplatten IB-563SSK
Rückansicht - Backplane für SATA / SAS Festplatten IB-563SSK
Artikel-Nr.:
     C2671-56003
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     56003
EAN/GTIN:
     4250078161394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
wechselrahmen (it)

3x 3,5" SATA oder SAS HDD in 2x 5,25" Einbauschächten.
Unterstützt SATA I/II/III & SAS HDD bis zu 6 Gbit/s.
Robustes Industriedesign aus Aluminium.
Festplattenträger abschließbar.
Non-Scratch-SATA (NSS) Connector.
80x80 mm Lüfter.
Alarmtemperatur einstellbar (55° C, 60° C, 65° C).
Unterstützt Windows & Mac.

Weitere Informationen:
Host Schnittstelle:
3x SATA I/II/III
HDD Schnittstelle:
3x SAS / SATA I/II/III
Benötigter Platz:
2x 5,25" Schächte
Lüfter:
80 x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: IB-563SSK, ICY BOX, Backplane, Festplatte, SATA, SAS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
55104
ab € 141,57*
Ähnlich
RaidSonic Technology
20295
ab € 160,54*
Ähnlich
RaidSonic Technology
20316
ab € 59,83*
Ähnlich
RaidSonic Technology
56004
ab € 99,53*
Ähnlich
RaidSonic Technology
56005
ab € 116,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.