Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03830410 TiefenPfleger seidenmatt 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-03830410
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03830410
EAN/GTIN:
     4064700383043
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher
Der SONAX TiefenPfleger seidenmatt reinigt gründlich und hinterlässt auf den behandelten Oberflächen eine pflegende seidenmatte Schicht. Dadurch werden Kunststoff und Gummi noch länger vor Schmutz und Witterungseinflüssen geschützt - insbesondere auch vor dem Ausbleichen durch UV-Strahlen. Frischt die Farben wieder auf, die Oberfläche erhält ein mattes gepflegtes Aussehen, einen dauerhaften Abperleffekt und einen verbesserten Schutz vor Wiederverschmutzung. Das ursprünglich matte Aussehen des Cockpits bleibt erhalten, störende Reflektionen an der Frontscheibe werden vermieden. Hinterlässt einen neuen frischen Duft.
  • Reinigt, pflegt und schützt alle Kunststoff- und Gummioberflächen
  • Dringt in die obersten Schichten der Materialien ein und wirkt von Innen
  • Kunststoff und Gummi sind vor Witterungseinflüssen – insbesondere Ausbleichen durch UV-Strahlen – nachhaltig geschützt
  • Wirkt antistatisch und staubabweisend, frischt die Farben auf, hinterlässt einen frischen Duft. Dermatologisch getestet
  • Für ein seidenmattes Oberflächenfinish.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Pumpzerstäuber
Produkthöhe:
214 mm
Produktdurchmesser:
52 mm
Nettogewicht:
330 g
Zubehör:
Reinigt, pflegt und schützt alle Kunststoff- und Gummioberflächen | Dringt in die obersten Schichten der Materialien ein und wirkt von Innen | Kunststoff und Gummi sind vor Witterungseinflüssen – insbesondere Ausbleichen durch UV-Strahlen – nachhaltig geschützt | Wirkt antistatisch und staubabweisend, frischt die Farben auf, hinterlässt einen frischen Duft. Dermatologisch getestet | Für ein seidenmattes Oberflächenfinish.
Kassenbon Text:
Tiefenpflege
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
03800410
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.