Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03800410 TiefenPfleger glänzend 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-03800410
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03800410
EAN/GTIN:
     4064700380042
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher
Der SONAX TiefenPfleger glänzend reinigt gründlich und hinterlässt auf den behandelten Oberflächen eine pflegende glänzende Schicht. Dadurch werden Kunststoff und Gummi vor Schmutz und Witterungseinflüssen geschützt - insbesondere auch vor dem Ausbleichen durch UV-Strahlen. Frischt die Farben intensiv auf, die Kunststoffe erhalten ihre satte Farbe wieder zurück. Hinterlässt einen frischen Duft.
  • Reinigt, pflegt und schützt alle Kunststoff- und Gummioberflächen
  • Dringt in die obersten Schichten der Materialien ein und wirkt von Innen
  • Kunststoff und Gummi sind vor Witterungseinflüssen – insbesondere Ausbleichen durch UV-Strahlen – nachhaltig geschützt
  • Wirkt antistatisch und staubabweisend, frischt die Farben auf, hinterlässt einen frischen Duft. Dermatologisch getestet
  • Für ein glänzendes Oberflächenfinish.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Pumpzerstäuber
Produkthöhe:
214 mm
Produktdurchmesser:
52 mm
Nettogewicht:
342 g
Zubehör:
Reinigt, pflegt und schützt alle Kunststoff- und Gummioberflächen | Dringt in die obersten Schichten der Materialien ein und wirkt von Innen | Kunststoff und Gummi sind vor Witterungseinflüssen – insbesondere Ausbleichen durch UV-Strahlen – nachhaltig geschützt | Wirkt antistatisch und staubabweisend, frischt die Farben auf, hinterlässt einen frischen Duft. Dermatologisch getestet | Für ein glänzendes Oberflächenfinish.
Kassenbon Text:
Tiefenpflege
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
03830410
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.