Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03405050 GummiPfleger 5 l


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
Artikel-Nr.:
     C2651-03405050
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03405050
EAN/GTIN:
     4064700516038
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gummipflege
Gummipfleger
Gummipflegespray
sonax gummipflege
Reinigt und pflegt alle Gummiteile am Auto und hält sie elastisch. Verlängert die Lebensdauer des Gummis und frischt die Farben auf. Verhindert im Winter das Festfrieren von Türdichtungen. Auch Reifen und Fußmatten lassen sich mühelos reinigen und erhalten ihren ursprünglichen Glanz zurück.
  • Reinigt und pflegt alle Gummiteile
  • Sorgt für Farbauffrischung und Geschmeidigkeit
  • Verhindert das Festfrieren von Türdichtungen
  • Verlängert die Lebensdauer des Gummis
  • Auch zur Reinigung von Reifen und Fußmatten geeignet
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Kanister
Produktbreite:
194 mm
Produkttiefe:
164 mm
Produkthöhe:
216 mm
Nettogewicht:
4,17 kg
Zubehör:
Reinigt und pflegt alle Gummiteile | Sorgt für Farbauffrischung und Geschmeidigkeit | Verhindert das Festfrieren von Türdichtungen | Verlängert die Lebensdauer des Gummis | Auch zur Reinigung von Reifen und Fußmatten geeignet
Kassenbon Text:
Gummipflege
Youtube Ids:
xO5DhuxL3nI
H Phrases:
H225 | H304 | H315 | H336 | H411
H Phrases Definition:
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | Verursacht Hautreizungen. | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P Phrases:
P210 | P280g | P301+P310a | P331 | P261e | P271 | P233 | P273 | P391 | P403+P235 | P101 | P405 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Schutzhandschuhe tragen. | BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | KEIN Erbrechen herbeiführen. | Einatmen von Dampf vermeiden. | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | Behälter dicht verschlossen halten. | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | Verschüttete Mengen aufnehmen. | Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Unter Verschluss aufbewahren | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
3
UN-Nummer:
UN 3295
Gefahrgutbezeichnung:
KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G.
Klassifizierungscode:
F1
Gefahrzettel:
3
Gefahrgutklasse:
3
Verpackungsgruppe:
II
Faktor:
3
Tunnelcode:
(D/E)
LQ-Menge:
1 L
Weitere Suchbegriffe: gummipflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,97*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 89,13*
€ 106,06
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 87,99*
€ 104,71
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 85,55*
€ 101,80
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 83,58*
€ 99,46
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 65,97*
€ 78,50
pro Kanister
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
03400000
ab € 4,59*
Sonstiges
Sonax
03401000
ab € 4,51*
Sonstiges
Sonax
03402000
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.