Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03401000 GummiPfleger 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-03401000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03401000
EAN/GTIN:
     4064700340107
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gummipflege
Gummipfleger
Gummipflegespray
sonax gummipflege
Reinigt und pflegt alle Gummiteile am Auto und hält sie elastisch. Verlängert die Lebensdauer des Gummis und frischt die Farben auf. Verhindert im Winter das Festfrieren von Türdichtungen. Auch Reifen und Fußmatten lassen sich mühelos reinigen und erhalten ihren ursprünglichen Glanz zurück. Mit praktischem Schwammapplikator.
  • Reinigt und pflegt alle Gummiteile am Auto und hält sie elastisch.
  • Verlängert die Lebensdauer des Gummis und frischt die Farben auf.
  • Verhindert im Winter das Festfrieren von Türdichtungen.
  • Flasche gut schütteln.
  • Schutzkappe entfernen.
  • Flasche mit dem Schwammapplikator nach unten mehrmals an den Gummi drücken - dadurch wird der Wirkstoff freigesetzt.
  • gleichmäßig mit dem Schwammapplikator auf die trockenen Flächen auftragen.
  • Kurz einwirken lassen.
  • Ggf. mit einem Tuch nachwischen.
  • Nach Gebrauch Schutzkappe wieder aufsetzen.
Hinweis:
  • Nicht auf Pedale sowie Auto-, Fahrrad- und Motorradreifen auftragen!
  • Vor Frost schützen.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Schwammapplikator
Produktbreite:
52 mm
Produkttiefe:
42 mm
Produkthöhe:
150 mm
Nettogewicht:
132 g
Produktvorteile:
Reinigt und pflegt alle Gummiteile am Auto und hält sie elastisch. | Verlängert die Lebensdauer des Gummis und frischt die Farben auf. | Verhindert im Winter das Festfrieren von Türdichtungen.
Produktanwendung:
Flasche gut schütteln. | Schutzkappe entfernen. | Flasche mit dem Schwammapplikator nach unten mehrmals an den Gummi drücken - dadurch wird der Wirkstoff freigesetzt. | gleichmäßig mit dem Schwammapplikator auf die trockenen Flächen auftragen. | Kurz einwirken lassen. | Ggf. mit einem Tuch nachwischen. | Nach Gebrauch Schutzkappe wieder aufsetzen. | Nicht auf Pedale sowie Auto-, Fahrrad- und Motorradreifen auftragen! | Vor Frost schützen.
Kassenbon Text:
Gummipflege
Youtube Ids:
xO5DhuxL3nI
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Weitere Suchbegriffe: gummipflege
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
03400000
ab € 4,59*
Sonstiges
Sonax
03402000
ab € 5,73*
Sonstiges
Sonax
03405050
ab € 65,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.