Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03402000 GummiPfleger 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-03402000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03402000
EAN/GTIN:
     4064700340206
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gummipflege
Gummipfleger
Gummipflegespray
sonax gummipflege
Reinigt und pflegt alle Gummiteile am Auto und hält sie elastisch. Verlängert die Lebensdauer des Gummis und frischt die Farben auf. Im Winter verhindert SONAX GummiPfleger das Festfrieren von Türdichtungen und Gummidichtungen von Motorhauben und Kofferraumdeckeln. Auch Reifen und Fußmatten lassen sich mühelos reinigen und erhalten ihren ursprünglichen Glanz zurück.
  • Reinigt und pflegt alle Gummiteile.
  • Sorgt für Farbauffrischung und Geschmeidigkeit.
  • Verhindert das Festfrieren von Türdichtungen.
  • Verlängert die Lebensdauer des Gummis.
  • Auch zur Reinigung von Reifen und Fußmatten geeignet.
  • Dose vor Gebrauch schütteln
  • Gleichmäßig auf trockene Flächen aufsprühen
  • Fenster- und Türdichtungen nicht direkt besprühen, sondern mit einem getränkten Tuch behandeln
  • Bei Anwendung am Reifen mit Tuch nachreiben
Hinweis:
  • Nicht auf Pedale, Fahrrad- und Motorradreifen sprühen!
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Metall-Aerosoldose
Produkthöhe:
208 mm
Produktdurchmesser:
57 mm
Nettogewicht:
319 g
Zubehör:
Reinigt und pflegt alle Gummiteile. | Sorgt für Farbauffrischung und Geschmeidigkeit. | Verhindert das Festfrieren von Türdichtungen. | Verlängert die Lebensdauer des Gummis. | Auch zur Reinigung von Reifen und Fußmatten geeignet.
Produktanwendung:
Dose vor Gebrauch schütteln | Gleichmäßig auf trockene Flächen aufsprühen | Fenster- und Türdichtungen nicht direkt besprühen, sondern mit einem getränkten Tuch behandeln | Bei Anwendung am Reifen mit Tuch nachreiben | Nicht auf Pedale, Fahrrad- und Motorradreifen sprühen!
Kassenbon Text:
Gummipflege
Youtube Ids:
xO5DhuxL3nI
H Phrases:
H222 | H229 | H336 | H412
H Phrases Definition:
Extrem entzündbares Aerosol. | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P Phrases:
P210 | P211 | P251 | P410+P412 | P102 | P405 | P261f | P271 | P312a | P101 | P501a
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Unter Verschluss aufbewahren | Einatmen von Aerosol vermeiden | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
2B
UN-Nummer:
UN 1950
Gefahrgutbezeichnung:
DRUCKGASPACKUNGEN
Klassifizierungscode:
5F
Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgutklasse:
2
Faktor:
3
Tunnelcode:
(D)
LQ-Menge:
1 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: gummipflege
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
03400000
ab € 4,60*
Sonstiges
Sonax
03401000
ab € 4,49*
Sonstiges
Sonax
03405050
ab € 65,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.