Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Maya Kombitafel Blau Filz/Magnetisch, 120 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Maya Kombitafel Blau Filz/Magnetisch, 120x120cm Vorderansicht
Bi-Office Maya Kombitafel Blau Filz/Magnetisch, 120x120cm Vorderansicht
Bi-Office Maya Kombitafel Blau Filz/Magnetisch, 120x120cm Links Ansicht
Bi-Office Maya Kombitafel Blau Filz/Magnetisch, 120x120cm Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-XA3822170
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     XA3822170
EAN/GTIN:
     5603750260226
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Bi-Office Maya Kombitafel Blau Filz/Magnetisch, 120x120cm

Kombitafel Blau Filz/ magnetisch, trocken abwischbare Tafel

  • Vielseitige 2 in1 Lösung - Notizen / trocken abwischbar
  • Glatte Blau Filzoberfläche
  • Gebrauch mit Pinnnadeln und/ oder Klettband möglich
  • Trocken abwischbare, lackierte Stahloberfläche
  • Klassischer, eloxierter Aluminiumrahmen
  • Inklusive Wandmontageset
Weitere Informationen:
Größe:
120x120 cm
Oberfläche:
Filz und Lackierter Stahl
Filz Farbe:
Blau
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminium
Garantie:
2 Jahre
Befestigungsmaterial:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
XA0522170
ab € 67,78145*
Ähnlich
Bi-silque
XA1522170
ab € 89,62*
Ähnlich
Bi-silque
XA1222170
ab € 103,80*
Ähnlich
Bi-silque
XA0722170
ab € 100,36*
Ähnlich
Bi-silque
XA0222170
ab € 20,27*
Ähnlich
Bi-silque
XA0322170
ab € 24,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.