Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Maya Kombitafel Blau Filz/Magnetisch, 120 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Maya Kombitafel Blau Filz/Magnetisch Vorderansicht
Bi-Office Maya Kombitafel Blau Filz/Magnetisch Vorderansicht
Bi-Office Maya Kombitafel Blau Filz/Magnetisch Links Ansicht
Bi-Office Maya Kombitafel Blau Filz/Magnetisch Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-XA0522170
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     XA0522170
EAN/GTIN:
     5603750265221
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Bi-Office Maya Kombitafel Blau Filz/Magnetisch, 120x90cm

Kombitafel Blau Filz/ magnetisch, trocken abwischbare Tafel

  • Vielseitige 2 in1 Lösung - Notizen / trocken abwischbar
  • Glatte Blau Filzoberfläche
  • Gebrauch mit Pinnnadeln und/ oder Klettband möglich
  • Trocken abwischbare, lackierte Stahloberfläche
  • Klassischer, eloxierter Aluminiumrahmen
  • Inklusive Wandmontageset
Weitere Informationen:
Größe:
120x90 cm
Oberfläche:
Filz und Lackierter Stahl
Filz Farbe:
Blau
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminium
Garantie:
2 Jahre
Befestigungsmaterial:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,83145*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,27145*
€ 107,42303
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,13145*
€ 106,06643
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,56145*
€ 100,62813
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,94145*
€ 93,94033
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,83145*
€ 80,71943
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
XA3822170
ab € 92,20*
Ähnlich
Bi-silque
XA1522170
ab € 89,15*
Ähnlich
Bi-silque
XA1222170
ab € 103,8755*
Ähnlich
Bi-silque
XA0722170
ab € 97,44*
Ähnlich
Bi-silque
XA0222170
ab € 20,22*
Ähnlich
Bi-silque
XA0322170
ab € 24,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.