| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-CR1301170 Herst.-Nr.: CR1301170 EAN/GTIN: 5603750540076 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Maya Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen 200x100cm Die einfachen und unkomplizierten Produkte dieser Linie zählen zu den vielseitigsten Whiteboards auf dem Markt. Die Tafeln mit schlichtem, aber ansprechendem Design stehen in zahlreiche Varianten und Kombinationen zur Wahl. - Schmaler, eloxierter Aluminiumrahmen
- Die Ecken aus ABS-Harz Schwarz
- Stiftablage aus Aluminium kann in jeder Position einhängen
- Wandbefestigungsmaterial enthalten
- Trocken abwischbare Premium-Keramikoberfläche
Weitere Informationen: | | Größe: | 200x100 cm | Oberfläche: | Emailliert | Magnetisch: | Ja | Rahmen: | Aluminium | Befestigungsmaterial: | Ja | Garantie: | 25 Jahre auf die Tafeloberfläche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel |
| | |
| |