Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Scala Whiteboard, magnetische Emailliert, Aluminiumrahmen, 180 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Scala Whiteboard, magnetische Emailliert, Aluminiumrahmen, 180x90cm Linksansicht
Bi-Office Scala Whiteboard, magnetische Emailliert, Aluminiumrahmen, 180x90cm Linksansicht
Bi-Office Scala Whiteboard, magnetische Emailliert, Aluminiumrahmen, 180x90cm Detailansicht
Bi-Office Scala Whiteboard, magnetische Emailliert, Aluminiumrahmen, 180x90cm Detailansicht
Bi-Office Scala Whiteboard, magnetische Emailliert, Aluminiumrahmen, 180x90cm Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-CR1101860
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CR1101860
EAN/GTIN:
     5603750549161
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Bi-Office Scala Whiteboard, magnetische Emailliert, Aluminiumrahmen, 180x90cm

Leichte Konstruktion mit einem eleganten Design. Die magnetische Emailliert-Oberfläche ist höchst kratzfest und ermöglicht es, dieses Whiteboard nicht nur zum Schreiben zu benutzen, sondern auch zum Aushängen wichtiger Informationen, gehalten durch Magneten.

  • Schmaler, eloxierter Aluminiumrahmen
  • Emailliert-Oberfläche geeignet für intensiven Gebrauch
  • Einfach zu reinigen ohne Schattenbilder oder Verkratzen
  • Stiftablage aus Aluminium an jeder Stelle des Rahmens einfach einhängbar
  • Wandmontageset mitgeliefert
Weitere Informationen:
Größe:
180x90 cm
Oberfläche:
Emailliert
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminium
Befestigungsmaterial:
Ja
Garantie:
25 Jahre auf die Tafeloberfläche
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafeln emailliert, magnetboard, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,81*
€ 274,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,75*
€ 271,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,01*
€ 247,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,31*
€ 231,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,77*
€ 217,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
CR0801860
ab € 113,83854*
Ähnlich
Bi-silque
CR0901860
ab € 159,63967*
Ähnlich
Bi-silque
CR1201860
ab € 264,46*
Ähnlich
Bi-silque
CR1401860
ab € 234,0731*
Ähnlich
Bi-silque
CR0601860
ab € 64,26405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.