Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Scala Whiteboard, magnetische Emailliert, Aluminiumrahmen, 90 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Scala Whiteboard, magnetische Emailliert, Aluminiumrahmen, 90x60cm Linksansicht
Bi-Office Scala Whiteboard, magnetische Emailliert, Aluminiumrahmen, 90x60cm Linksansicht
Bi-Office Scala Whiteboard, magnetische Emailliert, Aluminiumrahmen, 90x60cm Detailansicht
Bi-Office Scala Whiteboard, magnetische Emailliert, Aluminiumrahmen, 90x60cm Detailansicht
Bi-Office Scala Whiteboard, magnetische Emailliert, Aluminiumrahmen, 90x60cm Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-CR0601860
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CR0601860
EAN/GTIN:
     5603750549291
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Bi-Office Scala Whiteboard, magnetische Emailliert, Aluminiumrahmen, 90x60cm

Leichte Konstruktion mit einem eleganten Design. Die magnetische Emailliert-Oberfläche ist höchst kratzfest und ermöglicht es, dieses Whiteboard nicht nur zum Schreiben zu benutzen, sondern auch zum Aushängen wichtiger Informationen, gehalten durch Magneten.

  • Schmaler, eloxierter Aluminiumrahmen
  • Emailliert-Oberfläche geeignet für intensiven Gebrauch
  • Einfach zu reinigen ohne Schattenbilder oder Verkratzen
  • Stiftablage aus Aluminium an jeder Stelle des Rahmens einfach einhängbar
  • Wandmontageset mitgeliefert
Weitere Informationen:
Größe:
90x60 cm
Oberfläche:
Emailliert
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminium
Befestigungsmaterial:
Ja
Garantie:
25 Jahre auf die Tafeloberfläche
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert, magnetboard, weißwandtafeln emailliert, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,32405*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,91405*
€ 102,23772
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,07405*
€ 101,23812
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,11405*
€ 96,52572
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,26405*
€ 91,94422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,32405*
€ 76,54562
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
CR0801860
ab € 113,98854*
Ähnlich
Bi-silque
CR0901860
ab € 159,59967*
Ähnlich
Bi-silque
CR1201860
ab € 263,95*
Ähnlich
Bi-silque
CR1101860
ab € 182,29*
Ähnlich
Bi-silque
CR1401860
ab € 235,3631*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.