Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 80mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 80mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 80mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 80mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
Artikel-Nr.:
     3551-34500800000-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     345-0080-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645105059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas | Staub
Biegeradius (Schlauchmitte):
110 mm
Unterdruck:
0,310 bar
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Temp. max. Celsius:
70
Biegeradius:
70 mm
Marke:
AIRDUC®
Ø-Innen:
80 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Ø-Außen:
92 mm
Gewicht:
1,200 kg/m
Überdruck:
0,780 bar
Länge_m:
10 m
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
23 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 20,377*
€ 23,067*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 197,34*
€ 220,48*
2 Tage
1000
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 203,2559*
€ 226,9159*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 208,66*
€ 239,00*
2 Tage
5
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 226,57*
€ 254,05*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 23,067*
€ 27,44973
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,467*
€ 26,73573
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,377*
€ 24,24863
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 230,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.