Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 80mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 80mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 80mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 80mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
Artikel-Nr.:
     2462-4049645105059
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     345-0080-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645105059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas | Staub
Biegeradius (Schlauchmitte):
110 mm
Unterdruck:
0,310 bar
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Temp. max. Celsius:
70
Biegeradius:
70 mm
Marke:
AIRDUC®
Ø-Innen:
80 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Ø-Außen:
92 mm
Gewicht:
1,200 kg/m
Überdruck:
0,780 bar
Länge_m:
10 m
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 20,197*
€ 22,977*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 196,07*
€ 219,57*
2 Tage
1000
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 202,1559*
€ 225,9759*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 209,80*
€ 237,97*
Lager 2462
5
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 228,01*
€ 252,82*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 252,82*
€ 300,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 249,64*
€ 297,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 247,68*
€ 294,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 241,21*
€ 287,04
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 235,23*
€ 279,92
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 228,01*
€ 271,33
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 22,801* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.