Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PVC 345 Ø80mm L:10m Klimaschlauch und Lüftungsschlauch, PVC Schlauch,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101444
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     345-0080-0000-1000
EAN/GTIN:
     4049645105059
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

AIRDUC® PVC 345

PVC Schlauch, schwerAnwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, Galvanik AbsaugungEigenschaften: schwere Ausführung, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, phthalatfrei, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Serie:
AIRDUC® PVC 345
Temperaturbereich:
-20°C bis +70°C
Betriebsdruck:
0.805
Biegeradius:
70 mm
ID:
80 mm
AD:
92 mm
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
1.2
Unterdruck m/WS:
0.48
Biegeradius Schlachmitte:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Förderschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Lüftungsschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, PVC-Spiralschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, pvc-spiralschlauch 10 m, pvc spiralschlauch, norres förderschlauch, AIRDUC®, PVC, 345, AIRDUC® PVC 345 Ø80mm L:10m Klimaschlauch+Lüftungsschlauch PVC Schlauch schwer.AIRDUC PVC 345 Ø80mm L:10m, PE, EVA, PUR Klimaschlauch, AIRDUC, 345-0080-0000, 345-0080-0000-1000, AIRDUC® PVC
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 20,377*
€ 23,067*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 197,34*
€ 220,48*
3 Tage
1000
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 203,2559*
€ 226,9159*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 208,66*
€ 239,00*
3 Tage
5
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 226,57*
€ 254,05*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 220,48*
€ 262,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 218,12*
€ 259,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 216,18*
€ 257,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 210,68*
€ 250,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 205,05*
€ 244,01
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 197,34*
€ 234,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 19,734* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.