Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4049645105059 Herst.-Nr.: 345-0080-0000-0000001000 EAN/GTIN: 4049645105059 |
| |
|
| | |
| Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PVC 345, schwer Eigenschaften: • Schwere Ausführung • Erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit • Phthalatfrei • Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit • Gute Chemikalienbeständigkeit Einsatzbereiche: • Flexibler Schlauch für Gase, Stäube, Pulver, Fasern • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung • Galvanik-Absaugung Zulassung/Norm: • RoHS-konform+UL94-HB Technische Daten: • Werkstoff: AIRDUC®-Profilschlauch • Verstärkung: in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht • Wandung: hochwertiges Weich-PVC • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +80 °C Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 1,20 kg/m | Innen-Ø: | 80 mm | Außen-Ø: | 92 mm | Schlauchlänge: | 10 m | Betriebsdruck: | 0,780 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Förderschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Lüftungsschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, PVC-Spiralschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, pvc-spiralschlauch 10 m, pvc spiralschlauch, norres förderschlauch, 345-0080-0000-0000001000, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 20,197* | € 22,977* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 196,07* | € 219,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 202,1559* | € 225,9759* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 209,80* | € 237,97* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 9,80* | ab € 228,01* | € 252,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|