Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP HDMI-zu-VGA-Kabeladapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP HDMI-zu-VGA-Kabeladapter
HP HDMI-zu-VGA-Kabeladapter
HP HDMI-zu-VGA-Kabeladapter
HP HDMI-zu-VGA-Kabeladapter
Artikel-Nr.:
     C2572-X1B84AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     X1B84AA
EAN/GTIN:
     889899772898
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel

Der HDMI-zu-VGA-Adapter von HP maximiert die Anzeigefunktionalität Ihres HP UltrabookTM oder Notebook-PCs, indem das HDMI-Ausgangssignal in ein analoges VGA-Eingangssignal umgewandelt wird. So lässt sich problemlos ein externes VGA-Display anschließen, um mit zwei Displays die Produktivität zu verbessern.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
VGA (D-Sub)
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
HP-Segment:
Haus
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
24 g
Breite:
13 mm
Tiefe:
25.5, 173 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.