Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z5000 Wireless-Maus (Dark Ash Silver)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Z5000 Wireless-Maus (Dark Ash Silver)
HP Z5000 Wireless-Maus (Dark Ash Silver)
HP Z5000 Wireless-Maus (Dark Ash Silver)
HP Z5000 Wireless-Maus (Dark Ash Silver)
HP Z5000 Wireless-Maus (Dark Ash Silver)
HP Z5000 Wireless-Maus (Dark Ash Silver)
HP Z5000 Wireless-Maus (Dark Ash Silver)
HP Z5000 Wireless-Maus (Dark Ash Silver)
HP Z5000 Wireless-Maus (Dark Ash Silver)
HP Z5000 Wireless-Maus (Dark Ash Silver)
HP Z5000 Wireless-Maus (Dark Ash Silver)
HP Z5000 Wireless-Maus (Dark Ash Silver)
HP Z5000 Wireless-Maus (Dark Ash Silver)
HP Z5000 Wireless-Maus (Dark Ash Silver)
HP Z5000 Wireless-Maus (Dark Ash Silver)
Artikel-Nr.:
     C2572-W2Q00AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2Q00AA#ABB
EAN/GTIN:
     889899323359
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet

Der HP Z5000 Bluetooth-Maus ermöglicht die einfache Navigation in zahlreichen Betriebssystemen. Sichtbar stylisch, für den Einsatz mit der rechten und der linken Hand, und einfache Bedienung ohne Kabel und Transceiver.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Ursprungsland:
China
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
181 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Verpackungshöhe:
47 mm
Paketgewicht:
210 g
Breite:
101.7 mm
Tiefe:
64.6 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
40 g
Breite des Empfängers:
181 mm
Tiefe des Empfängers:
140 mm
Höhe des Empfängers:
47 mm
Empfängergewicht:
210 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Ein-/Ausschalter:
Ja
Kabellose Reichweite:
10 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz, Kupfer, Silber
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Gummigriffe:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
HP-Segment:
Haus
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1200 DPI
Empfohlene Nutzung:
PC/Laptop
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Frequenzband:
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.