Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Latex 365 Printer Großformatdrucker Latex-Druck Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Latex 365 Printer Großformatdrucker Latex-Druck Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN
HP Latex 365 Printer Großformatdrucker Latex-Druck Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN
HP Latex 365 Printer Großformatdrucker Latex-Druck Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN
HP Latex 365 Printer Großformatdrucker Latex-Druck Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN
HP Latex 365 Printer Großformatdrucker Latex-Druck Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN
HP Latex 365 Printer Großformatdrucker Latex-Druck Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN
HP Latex 365 Printer Großformatdrucker Latex-Druck Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN
HP Latex 365 Printer Großformatdrucker Latex-Druck Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN
HP Latex 365 Printer Großformatdrucker Latex-Druck Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN
HP Latex 365 Printer Großformatdrucker Latex-Druck Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN
HP Latex 365 Printer Großformatdrucker Latex-Druck Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN
HP Latex 365 Printer Großformatdrucker Latex-Druck Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN
HP Latex 365 Printer Großformatdrucker Latex-Druck Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN
HP Latex 365 Printer Großformatdrucker Latex-Druck Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN
HP Latex 365 Printer Großformatdrucker Latex-Druck Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN
HP Latex 365 Printer Großformatdrucker Latex-Druck Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     C2572-V8L39A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     V8L39A
EAN/GTIN:
     889899438442
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Großformatdrucker
Plotter
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 90 %
Produktfarbe:
Grau
Eingebautes Display:
Ja
Schallleistungspegel (Standby):
39 dB
Schalldruckpegel (Druck):
55 dB
Zertifizierung:
WEEE, RoHS, REACH, EPEAT Bronze, OSHA, CE
HP-Segment:
Business
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
4600 W
Drucktechnologie:
Latex-Druck
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen:
7
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Helle Magenta, Magenta, Gelb
Druckgeschwindigkeit (normale Qualität):
91 m²/hr
Druckköpfe:
6
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl RJ-45-Anschlüsse:
1
Breite:
2561 mm
Tiefe:
840 mm
Höhe:
1380 mm
Gewicht:
216000 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Medientypen für das Papierfach:
Banner
Medienstärke:
0.5 mm
Maximale Rollenbreite:
1625 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
250 mm
Unterstützte Rollenbreiten:
254 - 1625 mm
Verpackungsbreite:
2795 mm
Verpackungstiefe:
760 mm
Verpackungshöhe:
1250 mm
Paketgewicht:
303500 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.517,44*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.811,86*
€ 21.196,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.661,92*
€ 21.017,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.517,44*
€ 20.845,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.