Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Latex 315 Großformatdrucker Tintenstrahl Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Latex 315 Großformatdrucker Tintenstrahl Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN
HP Latex 315 Großformatdrucker Tintenstrahl Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN
HP Latex 315 Großformatdrucker Tintenstrahl Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN
HP Latex 315 Großformatdrucker Tintenstrahl Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN
HP Latex 315 Großformatdrucker Tintenstrahl Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN
HP Latex 315 Großformatdrucker Tintenstrahl Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN
HP Latex 315 Großformatdrucker Tintenstrahl Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN
HP Latex 315 Großformatdrucker Tintenstrahl Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN
HP Latex 315 Großformatdrucker Tintenstrahl Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN
HP Latex 315 Großformatdrucker Tintenstrahl Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN
HP Latex 315 Großformatdrucker Tintenstrahl Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN
HP Latex 315 Großformatdrucker Tintenstrahl Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN
HP Latex 315 Großformatdrucker Tintenstrahl Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     C2572-V7L46A#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     V7L46A#B19
EAN/GTIN:
     889899438268
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Großformatdrucker
Plotter
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 90 %
Produktfarbe:
Grau
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LED
Schallleistungspegel (Standby):
38 dB
Schalldruckpegel (Druck):
54 dB
Zertifizierung:
EPEAT Bronze registered, Eco Mark-Certified ink cartridges
HP-Segment:
Haus, Homeoffice
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
2200 W
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen:
7
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Helle Magenta, Magenta, Gelb
Druckköpfe:
6
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl RJ-45-Anschlüsse:
1
Breite:
2307 mm
Tiefe:
840 mm
Höhe:
1380 mm
Gewicht:
174000 g
HP Care Pack:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Medientypen für das Papierfach:
Banner, Rolle
Medienstärke:
0.5 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
180 mm
Elektromagnetische Verträglichkeit:
USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC Directive), Australia and New Zealand (RCM), Japan (VCCI)
Sicherheit:
IEC 60950-1+A1+A2 compliant; USA and Canada (CSA listed); EU (LVD and EN 60950-1 compliant); Russia, Belarus, and Kazakhstan (EAC); Australia and New Zealand (RCM)
Hochauflösendes Papier:
Ja
Verpackungsbreite:
2541 mm
Verpackungstiefe:
760 mm
Verpackungshöhe:
1250 mm
Paketgewicht:
257500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.961,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.273,47*
€ 13.415,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.197,74*
€ 13.325,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.011,69*
€ 13.103,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.961,16*
€ 13.043,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.