Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Designjet Z6 44 Zoll PostScript®-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Designjet Z6 44 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z6 44 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z6 44 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z6 44 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z6 44 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z6 44 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z6 44 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z6 44 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z6 44 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z6 44 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z6 44 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z6 44 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z6 44 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z6 44 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z6 44 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z6 44 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z6 44 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z6 44 Zoll PostScript®-Drucker
Artikel-Nr.:
     C2572-T8W16A#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T8W16A#B19
EAN/GTIN:
     192018667556
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Großformatdrucker
Plotter
Noch präzisere Details und kontrastreichere Farben dank neuer hochauflösender HP Druckköpfe. HP Pixel Control ermöglicht gleichmäßige Farbverläufe und die integrierte vertikale Schneidevorrichtung beschleunigt die Weiterverarbeitung.[3] Arbeiten Sie problemlos mit komplexen Dateien und schützen Sie Ihre Drucker und Daten.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84433210
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 55 °C
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebautes Display:
Ja
Speicherkapazität:
128000 MB
Interne Speicherkapazität:
500 GB
Speichermedien:
HDD
Schallleistungspegel (Standby):
33 dB
Schalldruckpegel (Druck):
42 dB
Zertifizierung:
ErP, WEEE, RoHS, REACH, EPEAT Silver
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
100 W
Stromverbrauch (aus):
0.1 W
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen:
6
Seitenbeschreibungssprachen:
CALS G4, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF
Druckfarben:
Chromatisch rot, Cyan, Magenta, Mattschwarz, Foto schwarz, Gelb
Druckgeschwindigkeit (normale Qualität):
85.1 m²/hr
Druckköpfe:
3
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl RJ-45-Anschlüsse:
1
Breite:
1802 mm
Tiefe:
695 mm
Höhe:
998 mm
Gewicht:
86000 g
HP Web Jetadmin:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
30 % recycelter Haushaltskunststoff; Kostenfreies und bequemes Recycling von HP Druckerpatronen und Druckköpfen über HP Planet Partners; Branchenweit höchste WIR Print Permanence-Bewertungen; Kompatibel mit FSC®-zertifizierten HP Großformat-Druckmaterialien und HP Leinwand satiniert (recycelt) sowie einer Reihe von recycelbaren HP Medien mit einem Rücknahmeprogramm; ENERGY STAR®-zertifiziert; EPEAT®-registriert
Medientypen für das Papierfach:
Banner
Medienstärke:
0.8 mm
Maximale Rollenbreite:
1118 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
135 mm
Unterstützte Rollenbreiten:
279 - 1118
Verpackungsbreite:
1950 mm
Verpackungstiefe:
766 mm
Verpackungshöhe:
718 mm
Paketgewicht:
123000 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Software:
HP Click HP JetAdvantage HP DesignJet HP Color Center HP Partner Link HP MPS
Weitere Suchbegriffe: Tintenstrahldrucker A1, druckkopf
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5.095,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.095,45*
€ 6.063,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.035,28*
€ 5.991,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.897,18*
€ 5.827,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.810,19*
€ 5.724,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.804,82*
€ 5.717,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.