| |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser, |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70 % |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 45 dB |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 30 dB |
Lagenanzahl pro Palette: | 4 Stück(e) |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | EAP-TLS, IPSec, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | Apple Bonjour Compatible (Mac OS v10.2.4 or higher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 | 6 |
Gesamte Papierkapazität: | 650 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 250 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 2: | 550 Blätter |
Art der Papierzuführung: | Bogendruck |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 4450 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 250 Blätter |
Maximale monatliche Auslastung: | 150000 Seiten pro Monat |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 40000 Seiten pro Monat |
Drucker-Schriftarten: | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Ursprungsland: | Japan |
Ersatzpatronen: | HP 658A Schwarz LaserJet Tonerkartusche (7.000 Seiten); Original HP 658A LaserJet Tonerkartusche Cyan (6.000 Seiten); Original HP 658A LaserJet Tonerkartusche Magenta (6.000 Seiten); Original HP 658A LaserJet Tonerkartusche Gelb (6.000 Seiten); Original HP 658X LaserJet Tonerkartusche Schwarz (33.000 Seiten); Original HP 658X LaserJet Tonerkartusche Cyan (28.000 Seiten); Original HP 658X LaserJet Tonerkartusche Magenta (28.000 Seiten); Original HP 658X LaserJet Tonerkartusche Gelb (28.000 Seiten); Original HP 660A LaserJet Bildtrommel (65.000 Seiten, universal für alle 4 Farben) |
HP-Segment: | Business |
Speicherkapazität: | 1536 MB |
RAM-Speicher maximal: | 3584 MB |
Speicherkartensteckplätze: | 1 |
Speichertyp: | DDR3 |
Interne Speicherkapazität: | 500 GB |
Speichermedien: | HDD |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
Co-Prozessor-Taktfrequenz: | 1.2 GHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 51 dB |
Geräuschpegel (bereit): | 30 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.6 dB |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Weiß |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Farbdisplay: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 2.7 " |
Steuerung: | Tasten |
Zertifizierung: | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Issue 6 Class A, other EMC approvals as required by individual countries. |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Quecksilberfrei |
Enthält nicht: | Quecksilber |
HP ePrint: | Ja |
HP SureSupply: | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
Mitgelieferte HP Software: | ; Apple AirPrint™; Mopria™ Certied; Google Cloud Print™; HP Roam |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 192018847972; (ABY) 192018847989; (ACQ) 192018847996; (B13) 192018848009; (B19) 192018848016; (BAZ) 192018848023 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 192018847972, 192018847989, 192018847996, 192018848009, 192018848016, 192018848023 |
Verpackungsbreite: | 786 mm |
Verpackungstiefe: | 736 mm |
Verpackungshöhe: | 558 mm |
Paketgewicht: | 52900 g |
Breite: | 556 mm |
Tiefe: | 589 mm |
Höhe: | 399 mm |
Gewicht: | 45100 g |
Paletten Größe (B x T x H): | 790 x 760 x 2359 mm |
Betriebstemperatur: | 10 - 32.5 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 % |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A3 |
Medientypen für das Papierfach: | Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Transparenzen |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A3, A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 310 x 447 mm |
ISO-B-Formate: | B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Oficio, 16K |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B4, B5, B6 |
Umschlaggrößen: | B5, C5, C6, DL |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 64 - 320 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 457.2 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 256 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 300 g/m² |
USB Anschluss: | Ja |
Standard-Schnittstellen: | Ethernet, RJ-45, USB 2.0, Wireless LAN |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 3 |
Optionale Konnektivität: | Ethernet, Wireless LAN |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 8.1, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8, Windows 10 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | iOS, Android |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 870 W |
Stromverbrauch (max.): | 870 W |
Energieverbrauch (bereit): | 48 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0.08 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.08 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.551 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Farbe: | Ja |
Drucktechnologie: | Laser |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 41 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung Farbe: | 1200 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 41 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter): | 41 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3): | 26 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3): | 26 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 131 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 5.7 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 6.1 s |
Druckränder: | 5 mm |
Wasserzeichendruck: | Ja |
Sicheres Drucken: | Ja |