Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet Enterprise M751dn, Drucken, Beidseitiger Druck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Color LaserJet Enterprise M751dn, Drucken, Beidseitiger Druck
HP Color LaserJet Enterprise M751dn, Drucken, Beidseitiger Druck
HP Color LaserJet Enterprise M751dn, Drucken, Beidseitiger Druck
HP Color LaserJet Enterprise M751dn, Drucken, Beidseitiger Druck
HP Color LaserJet Enterprise M751dn, Drucken, Beidseitiger Druck
HP Color LaserJet Enterprise M751dn, Drucken, Beidseitiger Druck
HP Color LaserJet Enterprise M751dn, Drucken, Beidseitiger Druck
HP Color LaserJet Enterprise M751dn, Drucken, Beidseitiger Druck
Artikel-Nr.:
     C2572-T3U44A#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T3U44A#B19
EAN/GTIN:
     192018848016
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
HP LaserJet Drucker ermöglichen eine hohe Produktivität im Büro mit einem intelligenten, optimierten Design, das zuverlässig ist und reibungslos funktioniert. Setzen Sie auf erstklassige Qualität, maximale Betriebszeiten und die höchste Sicherheit der Branche[1] – alles, was Unternehmen benötigen, um weiter erfolgreich zu sein.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser.
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
30 - 70 %
Geräuschemission (betriebsbereit):
45 dB
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit):
30 dB
Warentarifnummer (HS):
84433210
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
PEAP, SNMPv3, EAP-TLS, IPSec, WPA2-Enterprise, SSL/TLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6):
Apple Bonjour Compatible (Mac OS v10.2.4 or higher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6
Mobile Drucktechnologien:
Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
Mitgelieferte Kabel:
AC
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2 | 6
Gesamte Papierkapazität:
650 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
250 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
100 Blätter
Kapazität Papierfach 2:
550 Blätter
Art der Papierzuführung:
Bogendruck
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Maximale Papierkapazität:
4450 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
250 Blätter
Maximale monatliche Auslastung:
150000 Seiten pro Monat
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Zahl der Druckpatronen:
4
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
Empfohlene monatliche Auslastung:
0 - 40000 Seiten pro Monat
Drucker-Schriftarten:
PostScript, Scalable, TrueType, Windows
Ursprungsland:
Japan
Ersatzpatronen:
HP 658A Black LaserJet Toner Cartridge (~7,000 pages); HP 658A Cyan LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages); HP 658A Magenta LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages); HP 658A Yellow LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages); HP 658X Black LaserJet Toner Cartridge (~33,000 pages); HP 658X Cyan LaserJet Toner Cartridge (~28,000 pages); HP 658X Magenta LaserJet Toner Cartridge (~28,000 pages); HP 658X Yellow LaserJet Toner Cartridge (~28,000 pages); HP 660A Original LaserJet Imaging Drum (~65,000 pages, universal for all 4 colors)
HP-Segment:
Business
Speicherkapazität:
1536 MB
RAM-Speicher maximal:
3584 MB
Speicherkartensteckplätze:
1
Speichertyp:
DDR3
Interne Speicherkapazität:
500 GB
Speichermedien:
HDD
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1200 MHz
Co-Prozessor-Taktfrequenz:
1.2 GHz
Schalldruckpegel (Druck):
51 dB
Geräuschpegel (bereit):
30 dB
Schallleistungspegel (Druck):
6.6 dB
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Farbdisplay:
Ja
Bildschirmdiagonale:
2.7 "
Steuerung:
Tasten
Zertifizierung:
CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Quecksilberfrei
Enthält nicht:
Quecksilber
HP ePrint:
Ja
HP SureSupply:
Ja
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
Mitgelieferte HP Software:
; Apple AirPrint™; Mopria™ Certied; Google Cloud Print™; HP Roam
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(ABT) 192018847972; (ABY) 192018847989; (ACQ) 192018847996; (B13) 192018848009; (B19) 192018848016; (BAZ) 192018848023
HP GTIN (EAN/UPC):
192018847972, 192018847989, 192018847996, 192018848009, 192018848016, 192018848023
Verpackungsbreite:
786 mm
Verpackungstiefe:
736 mm
Verpackungshöhe:
558 mm
Paketgewicht:
52900 g
Breite:
556 mm
Tiefe:
589 mm
Höhe:
399 mm
Gewicht:
45100 g
Paletten Größe (B x T x H):
790 x 760 x 2359 mm
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3
Medientypen für das Papierfach:
Dickes Papier, Briefumschläge, Schweres Papier, Normales Papier, Kartenstapel, Transparenzen, Etiketten, Recyclingpapier, Glanzpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A3, A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
310 x 447 mm
ISO-B-Formate:
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Oficio, 16K
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B4, B5, B6
Umschlaggrößen:
B5, C5, C6, DL
Benutzerdefinierte Medienbreite:
64 - 320 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 457.2 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 256 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
60 - 300 g/m²
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Standard-Schnittstellen:
Ethernet, RJ-45, USB 2.0, Wireless LAN
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
Optionale Konnektivität:
Ethernet, Wireless LAN
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Android, iOS
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
870 W
Stromverbrauch (max.):
870 W
Energieverbrauch (bereit):
48 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.08 W
Stromverbrauch (aus):
0.08 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.551 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laser
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
41 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung Farbe:
1200 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
41 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter):
41 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3):
26 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3):
26 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
131 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
5.7 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
6.1 s
Druckränder:
5 mm
Wasserzeichendruck:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.002,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.131,73*
€ 2.536,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.117,35*
€ 2.519,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.060,79*
€ 2.452,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.024,00*
€ 2.408,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.002,22*
€ 2.382,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.