Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 982X Magenta Original PageWide-Patrone mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 982X Magenta Original PageWide-Patrone mit hoher Reichweite
HP 982X Magenta Original PageWide-Patrone mit hoher Reichweite
HP 982X Magenta Original PageWide-Patrone mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-T0B28A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T0B28A
EAN/GTIN:
     190781050100
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Unternehmen, bei denen es auf kostengünstigen Druck in professioneller Qualität ankommt

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Druckerpatronen, die für herausragende, sorgenfreie Leistung auf den Drucker abgestimmt entwickelt wurden.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1219.2 x 1016 x 1567.2 mm
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
13.04 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
190781050100
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 982 PageWide Druckerpatronen funktionieren mit: HP PageWide E75160, E77660, P779 HP PageWide Enterprise 765, 780, 785 HP PageWide Flow E77650, E77660 HP PageWide Pro E77650, E77660
Seitenergebnis Farbtinte:
16000 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
114.5 ml
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Breite:
220 mm
Tiefe:
52.1 mm
Höhe:
48 mm
Gewicht:
330 g
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
52.1 mm
Verpackungshöhe:
48 mm
Paketgewicht:
350 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
PageWide Enterprise Color 765 dn; PageWide Enterprise Color Flow MFP 785 z plus; PageWide Enterprise Color MFP 780 dn; PageWide Enterprise Color MFP 780 dns; PageWide Enterprise Color MFP 780 dtx; PageWide Enterprise Color MFP 780 Series; PageWide Enterprise Color MFP 785 f; PageWide Enterprise Color MFP 785 zs
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, hp lasertoner magenta, hp druckerkopf, druckkopf, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,40*
€ 207,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,51*
€ 181,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.