Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Q8004A Großformat Medium 91,4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Q8004A Großformat Medium 91,4 m
HP Q8004A Großformat Medium 91,4 m
Artikel-Nr.:
     C2572-Q8004A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8004A
EAN/GTIN:
     829160965741
Suchbegriffe:
Bond-Papier
Bondpapier
Flipchart-Papier
Flipchartpapier
  • HP Inkjet-Papier – Universal macht den Unterschied: dank ColorPRO. Dieses kostengünstige FSC®-zertifizierte1 Papier mit ColorPRO Technologie sorgt für brillantere Farben, gestochen scharfe Texte und kontrastreichen Schwarzweißdruck. Auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten sind eine gute Qualität und beeindruckende Ergebnisse garantiert.
    - Profitieren Sie vom entscheidenden Unterschied. Präzise Linien und gestochen scharfe, klare Detailwiedergabe. Wirkungsvolle Bilder mit noch breiterem Farbspektrum. HP Inkjet-Papier – Universal mit ColorPRO-Technologie sorgt für professionelle Qualität und beeindruckende Ergebnisse.
    - Machen Sie Tempo bei der Produktion. HP Druckmedien wurden gemeinsam mit den HP Tinten und dem Drucker entwickelt. Das Ergebnis: exzellente, konsistente Leistung. Mit diesem recycelbaren FSC®-zertifizierten1 Papier erfüllen Sie die ökologischen Ansprüche Ihres Unternehmens und Ihrer Kunden.
    - Optimieren Sie alltägliche Druckaufgaben durch die zuverlässige, reibungslose Leistung des kostengünstigen HP Inkjet-Papiers hochweiß. Da das Papier in vielen Größen erhältlich ist, werden die Arbeitsabläufe beschleunigt und die Druckkosten sinken.

    1 Produkte mit der Kennzeichnung "Forest Stewardship Council (FSC) Mixed Sources" unterstützen die Entwicklung einer verantwortungsvollen Forstwirtschaft weltweit. Das Holz stammt aus FSC®-zertifizierter Forstwirtschaft oder aus anderen geprüften Quellen. Zusätzlich/alternativ kommt auch Recyclingmaterial zum Einsatz. Markenlizenzcode FSC-C017543.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
145 x 145 x 610 mm
Paketgewicht:
4900 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
5.38 x 5.25 x 24.38 "
Abmessungen (BxTxH):
145 x 145 x 610 mm
Paletten Größe (B x T x H):
1629 x 1316 x 872 mm
Warentarifnummer (HS):
48025590
Rollenlänge:
91.4 m
Größe (Imperial):
5.38 "
Kerndurchmesser:
50.8 mm
Druckmediengewicht:
80 g/m²
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
2 Jahr(e)
Ursprungsland:
Polen
Gewicht:
4900 g
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit:
91 %
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Druckmaterial - Helligkeit:
110%
Druckmaterial - Weißintensität:
160
Kerngrösse (imperial):
2 "
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 70 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Temperatur Betriebsumgebung:
59 - 86 °F
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.