Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 124A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 124A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 124A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 124A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-Q6001A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6001A
EAN/GTIN:
     829160412429
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Drucker konzipiert wurde.

HP 124 LaserJet Druckzubehör mit HP ColorSphere Toner ist optimal auf das Drucksystem abgestimmt. Das Ergebnis: zuverlässiges Drucken und erstklassige Dokumente in brillanter Fotoqualität.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1165 x 980 x 964 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
HP GTIN (EAN/UPC):
829160412429
Betriebstemperatur:
15 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 124 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Farbtoner-Seitenleistung:
2000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
Q6001A
Prozentsatz des recycelten Materials:
20 %
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
20 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
19 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
410 mm
Tiefe:
92 mm
Höhe:
109 mm
Gewicht:
700 g
Verpackungsbreite:
410 mm
Verpackungstiefe:
109 mm
Verpackungshöhe:
92 mm
Paketgewicht:
1000 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 1600; Color LaserJet 2600; Color LaserJet 2600 N; Color LaserJet 2600 Series; Color LaserJet 2605; Color LaserJet 2605 DN; Color LaserJet 2605 DTN; Color LaserJet 2605 Series; Color LaserJet CM 1000 Series; Color LaserJet CM 1015; Color LaserJet CM 1015 MFP; Color LaserJet CM 1017; Color LaserJet CM 1017 MFP; LaserJet CP 2600
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
629418
ab € 40,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.