| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-1352763 Herst.-Nr.: 629418 EAN/GTIN: 4018474629418 |
| |
|
| | |
| Pelikan Toner-Module werden nach höchsten technologischen Standards hergestellt und stehen für Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und hohe Ergiebigkeit.
Mit unserer Kompasuche finden Sie schnell und einfach den richtigen Toner für Ihren Drucker.
Die erstklassige Tonerqualität aus eigener Entwicklung und Produktion garantiert brillante Druckergebnisse in Markenqualität.
Pelikan Toner sind perfekt auf die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Gerätetyps abgestimmt, was eine störungsfreie Funktion sicherstellt. Deshalb gibt es auf alle Pelikan Toner 3 Jahre Garantie.
Sie wollen Farbe?
Mit den neuen, verbesserten Farbtonern ist Pelikan auch für den stetig wachsenden Markt der Farblaserdrucker bestens gerüstet. Noch nie waren brillante Farben so erschwinglich. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Farbe | Ja | | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Einheit | Box | | Inhalte | 2.000 pages | | Version | Non blister | Merkmale | Druckfarben | Cyan | | Markenkompatibilität | HP | | Kompatibilität | Canon LBP-5000, 5100 HP Color LaserJet 1600, 2600, 2600N, 2605, 2605DN, 2605DTN, CM1015, CM1015MFP, CM1017, CM1017MFP | | Farbtoner-Seitenleistung | 2000 Seiten | | Ersatz für | Q6001A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, pelikan toner cyan, lasertoner, lasertoner cyan, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |