| |
|
| Artikel-Nr.: C2572-Q1444A Herst.-Nr.: Q1444A EAN/GTIN: 848412014112 |
| |
|
| | |
| HP Inkjet-Papier hochweiß macht den Unterschied – dank ColorPRO. Dieses FSC®-zertifizierte Papier mit ColorPRO Technologie sorgt für brillantere Farben, gestochen scharfe Texte und kontrastreichen Schwarzweißdruck. Auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten sind eine gute Qualität und beeindruckende Ergebnisse garantiert. Weitere Informationen: | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 % | Betriebstemperatur: | 15 - 30 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | 10 - 30 °C | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 60 % | Paketgewicht: | 4170 g | Oberflächentyp: | Matte | Mediengewicht: | 90 g/m² | Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit: | 2 Jahr(e) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Maximale Rollenlänge: | 45.7 m | Verpackungsabmessungen (BxTxH): | 892 x 108 x 111 mm | Medienanzahl pro Paket: | 1 Blätter | Größe (Imperial): | 33.11 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunstdruckpapier, Großformatpapier, LFP-Papier, Plotterpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, inkjetpapier hp 90g, ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier |
| | |
| |