Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-803025440056 Herst.-Nr.: Q1396A EAN/GTIN: 725184660160 |
| |
|
| | |
| HP Inkjet-Papier – Universal macht den Unterschied: dank ColorPRO. Dieses kostengünstige FSC-zertifizierte Papier mit ColorPRO Technologie sorgt für brillantere Farben, gestochen scharfe Texte und kontrastreichen Schwarzweißdruck. Auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten sind eine gute Qualität und beeindruckende Ergebnisse garantiert. Weitere Informationen: | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 70 % | Betriebstemperatur: | 15 - 30 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 40 °C | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 80 % | Paketgewicht: | 2990 g | Oberflächentyp: | Matte | Mediengewicht: | 80 g/m² | Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit: | 2 Jahr(e) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Verpackungsabmessungen (BxTxH): | 660 x 108 x 111 mm | Medienanzahl pro Paket: | 1 Blätter | Größe (Imperial): | 24 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plotterpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, gestrichene Großformat-Papierrolle, gestrichene Großformatpapierrolle, hp plotterpapier 61cm gestrichen, ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 212 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 9,81* | € 14,40* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,89* | € 15,86* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 10,91* | € 16,36* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 11,49* | € 16,69* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 12,13* | € 17,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 45,7 Meter (ab € 0,21467* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|