Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 731 DesignJet Druckkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 731 DesignJet Druckkopf
HP 731 DesignJet Druckkopf
HP 731 DesignJet Druckkopf
HP 731 DesignJet Druckkopf
HP 731 DesignJet Druckkopf
HP 731 DesignJet Druckkopf
HP 731 DesignJet Druckkopf
HP 731 DesignJet Druckkopf
HP 731 DesignJet Druckkopf
HP 731 DesignJet Druckkopf
HP 731 DesignJet Druckkopf
Artikel-Nr.:
     339-P2V27A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P2V27A
EAN/GTIN:
     190781037712
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Der HP 731 DesignJet Druckkopf und die Original HP Bright Office Tinten wurden gemeinsam entwickelt und getestet, um helle Farben und gestochen scharfe Bildqualität für technische Drucke auf Normalpapier zu erzeugen.
Weitere Informationen:
Packungsinhalt:
Druckkopf
Verpackungsbreite:
28 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
132 mm
Paketgewicht:
110 g
Breite:
28 mm
Tiefe:
143 mm
Höhe:
132 mm
Gewicht:
80 g
Kompatibilität:
DesignJet T1700 44-inch PostScript printer, DesignJet T1700dr 44-inch PostScript printer, DesignJet T1700 44-inch printer, DesignJet T1700dr 44-inch printer
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Druckfarben:
Cyan, Grau, Magenta, Mattschwarz, Foto schwarz, Gelb
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1219 x 1318 mm
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet T 1700; DesignJet T 1700 d; DesignJet T 1700 dr; DesignJet T 1700 dr PS; DesignJet T 1700 PS; DesignJet T 1700 Series
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
9
pro Stück
€ 4,15*
ab € 83,88*
€ 108,05*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 85,16*
€ 108,39*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 86,05*
€ 109,38*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 88,20*
€ 112,15*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,44*
€ 117,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.