Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 746 DesignJet Druckkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 746 DesignJet Druckkopf
HP 746 DesignJet Druckkopf
HP 746 DesignJet Druckkopf
HP 746 DesignJet Druckkopf
HP 746 DesignJet Druckkopf
HP 746 DesignJet Druckkopf
HP 746 DesignJet Druckkopf
HP 746 DesignJet Druckkopf
HP 746 DesignJet Druckkopf
HP 746 DesignJet Druckkopf
HP 746 DesignJet Druckkopf
Artikel-Nr.:
     339-P2V25A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P2V25A
EAN/GTIN:
     190781037699
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Druckdienstleister, Hersteller/Benutzer von GIS-Karten und Einzelhändler – zur Ausgabe von technischen Dokumenten, Grafiken und anderen Drucken in hoher Qualität.
Neue hochauflösende HP Druckköpfe mit Dual-Drop-Technologie machen spezielle helle Tinten überflüssig. Die HP High Definition Nozzle Architecture (HDNA) mit 2400 Düsen pro Zoll bietet doppelte Düsendichte.[2]
Weitere Informationen:
Packungsinhalt:
Druckkopf
Verpackungsbreite:
28 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
132 mm
Paketgewicht:
110 g
Breite:
28 mm
Tiefe:
143 mm
Höhe:
132 mm
Gewicht:
80 g
Kompatibilität:
HP DesignJet Z6 Printer series, HP Designjet Z9 Printer series
OEM-Code:
P2V25A
Ursprungsland:
Singapur
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1219 x 1318 mm
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 55 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Z 6 24-inch; DesignJet Z 6 44-inch; DesignJet Z 6 dr 44-inch; DesignJet Z 9 + 24 inch; DesignJet Z 9 + 44 inch; DesignJet Z 9 + dr 44 inch; DesignJet Z 9+ Series
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
4
pro Stück
€ 4,15*
ab € 85,10*
€ 109,37*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 85,54*
€ 109,45*
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,50*
ab € 86,41*
€ 110,20*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 87,28*
€ 110,78*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 88,84*
€ 113,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.