Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP M0H91A Druckkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP M0H91A Druckkopf
HP M0H91A Druckkopf
Artikel-Nr.:
     C2572-M0H91A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     M0H91A
EAN/GTIN:
     5711783928294
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard
Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Pac...
Druckerkopf
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
264 mm
Verpackungstiefe:
201 mm
Verpackungshöhe:
116 mm
Paketgewicht:
682 g
Gewicht:
682 g
Kompatibilität:
OfficeJet Pro 8730 All-in-One Printer OfficeJet Pro 8710 All-in-One Printer OfficeJet Pro 8218 Printer OfficeJet Pro 7740 Wide Format All-in-One Printer OfficeJet Pro 7720 Wide Format All-in-One Printer

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro 7700 Series; OfficeJet Pro 7720; OfficeJet Pro 7730; OfficeJet Pro 7740 WF; OfficeJet Pro 8200 Series; OfficeJet Pro 8210; OfficeJet Pro 8216; OfficeJet Pro 8218; OfficeJet Pro 8720; OfficeJet Pro 8720 Series; OfficeJet Pro 8725; OfficeJet Pro 8730; OfficeJet Pro 8740
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,15*
€ 267,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,64*
€ 266,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,09*
€ 244,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,13*
€ 231,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,24*
€ 220,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.