Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP L6B14A Druckerpapier Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
HP L6B14A Druckerpapier Weiß
HP L6B14A Druckerpapier Weiß
Artikel-Nr.:
     107-368236
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L6B14A
EAN/GTIN:
     848412016307
Suchbegriffe:
Bond-Papier
Bondpapier
Großformatpapier
LFP-Papier
Weitere Informationen:
Empfohlene Nutzung:
Universal
Produktfarbe:
Weiß
Rollenbreite:
1016 mm
Kerndurchmesser:
76.2 mm
Rollenlänge:
91.44 m
Warentarifnummer (HS):
84439990
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Rolle
Frei Haus
ab € 59,68*
€ 78,72*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 60,02*
€ 79,40*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 78,72*
€ 93,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 78,22*
€ 93,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 74,63*
€ 88,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 70,30*
€ 83,66
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 59,68*
€ 71,02
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.