| |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | 2GB available hard disk space, |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70 % |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 46 dB |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 31 dB |
Warentarifnummer (HS): | 84433210 |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 12500 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 10500 Seiten |
Treiber enthalten: | Ja |
Software-CD: | Ja |
Dokumentations-CD: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 | 5 |
Gesamte Papierkapazität: | 650 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 500 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 2: | 550 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 3200 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 500 Blätter |
Maximale monatliche Auslastung: | 120000 Seiten pro Monat |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, URF |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 2000 - 17000 Seiten pro Monat |
Drucker-Schriftarten: | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Ursprungsland: | China, Japan |
Ersatzpatronen: | HP 655A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (12.500 Seiten) CF450A; HP 656X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (27.000 Seiten) CF460X; HP 655A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (10.500 Seiten) CF451A; HP 656X Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (22.000 Seiten) CF461X; HP 655A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche (10.500 Seiten) CF452A; HP 656X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (22.000 Seiten) CF462X; HP 656X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (22.000 Seiten) CF463X |
HP-Segment: | Business |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 490 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 386 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 40 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 48 |
Speicherkapazität: | 1024 MB |
RAM-Speicher maximal: | 3072 MB |
Speicherkartensteckplätze: | 1 |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 54 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.9 dB |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Weiß |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | CGD |
Farbdisplay: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 4.3 " |
Touchscreen: | Ja |
Steuerung: | Berührung |
Zertifizierung: | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 6 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold, EPEAT Silver |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Quecksilberfrei |
Enthält nicht: | Quecksilber |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 889894758125; (ABY) 889894758132; (ACQ) 889894758149; (B19) 889894758163; (BAZ) 889894758170 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 889894758125, 889894758132, 889894758149, 889894758163, 889894758170 |
Verpackungsbreite: | 653 mm |
Verpackungstiefe: | 596 mm |
Verpackungshöhe: | 578 mm |
Paketgewicht: | 36000 g |
Breite: | 510 mm |
Tiefe: | 458 mm |
Höhe: | 510 mm |
Gewicht: | 31300 g |
Betriebstemperatur: | 15 - 30 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 % |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Dickes Papier, Transparenzen |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate: | B5, B6 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Oficio, 16K |
Umschlaggrößen: | B5, C5, C6, DL |
Fotopapiergrößen: | 10x15 cm |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 356 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 220 g/m² |
USB Anschluss: | Ja |
Standard-Schnittstellen: | USB 2.0 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 3 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 8, Windows 10, Windows Vista, Windows 8.1, Windows 11, Windows 7 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.11 El Capitan |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 22, Fedora 23, Linux Mint 12, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10 |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Android, Linux |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 780 W |
Energieverbrauch (bereit): | 31 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0.7 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0.7 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.1 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.693 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Farbe: | Ja |
Drucktechnologie: | Laser |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 56 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung Farbe: | 1200 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 56 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 56 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter): | 56 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 5.8 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 5.8 s |
Wasserzeichendruck: | Ja |
Sicheres Drucken: | Ja |