Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-Zubehör
HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-Zubehör
HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C2572-J8029A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J8029A
EAN/GTIN:
     887758471159
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
hp druckserver
Aktivieren Sie den Wireless-Druck von mobilen Geräten.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
IPP Unterstützung:
Ja
Upgradefähige Firmware:
Ja
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
2.5 W
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
224 x 152 x 58 mm
Verpackungsbreite:
224 mm
Verpackungstiefe:
152 mm
Verpackungshöhe:
58 mm
Paketgewicht:
270 g
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
IPv4/IPv6: Apple Bonjour, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print; IPv6: MLDv1, ICMPv6; IPv4: SLP, Telnet, IGMPv2; DHCP
Management-Protokolle:
HP Web Jetadmin / EWS
Web-basiertes Management:
Ja
Druckerunterstützung:
HP LaserJet M806, M830, M880, M855, M651, M680, M525, M525c, M575, M575c, M551, M775, M712, M725
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 7, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008, Windows 2008 64-bit, Windows Server 2003, Windows 2003 64-bit, Mac OS X v 10.2, v 10.3, v 10.4 +, Novell 5.1 +, Red Hat Linux 7.x +, SuSE Linux 8.x +, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris 2.5 + (SPARC systems only), IBM AIX 3.2.5 + 1, MPE-iX, Citrix Presentation Server, Windows Terminal Services
Netzwerkfunktionen:
NFC / 802.11 b/g
Unterstützter Browser:
Internet Explorer 6.0 +, Mozilla 2.x +, Firefox 2.x +, Safari, Chrome
Network Connection Typ:
Wireless LAN
Netzstandard:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
WLAN-Band:
Einzelband (2,4GHz)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA2-AES
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Mitgelieferte Kabel:
USB
Benutzerhandbuch:
Ja
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)
Breite:
98 mm
Tiefe:
74 mm
Höhe:
21 mm
Gewicht:
80 g
Weitere Suchbegriffe: druckserver
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.