Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Jetdirect 640n Printserver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Jetdirect 640n Printserver
HP Jetdirect 640n Printserver
HP Jetdirect 640n Printserver
HP Jetdirect 640n Printserver
HP Jetdirect 640n Printserver
HP Jetdirect 640n Printserver
Artikel-Nr.:
     C2572-J8025A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J8025A
EAN/GTIN:
     887111044440
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
Druckserver
Print Server
Der HP Jetdirect 640n ist ein zuverlässiges Drucknetzwerkgerät, das Hochgeschwindigkeitsfunktionalität, einfache Installation, volle Verwaltbarkeit, Abwärtskompatibilität sowie Sicherheitsfunktionen der Enterprise-Klasse bietet.Drucken mit hoher Geschwindigkeit über Gigabit-Netzwerke. • Schneller Anschluss gemeinsam genutzter Drucker und MFPs im gesamten Büro über ein Gigabit-Netzwerk. Höhere Netzwerksicherheit und besserer Datenschutz. • Schutz des Druckernetzwerks durch erweiterte Verschlüsselung und Authentifizierung über IPsec, SNMPv3 Kerberos, 802.1x, SSL/TLS, ACL, PWD-Schutz und IPP über TLS. Übersicht über Geräte und einfache Verwaltung des Geräteparks. • Zuverlässiges HP Web Jetadmin zur effizienten Installation, Konfiguration und Verwaltung mehrerer Geräte1. Einrichten in kürzester Zeit bei fast jedem Drucker. • Einfache und schnelle Inbetriebnahme mithilfe einer modularen internen Karte, die in den EIO-Steckplatz kompatibler HP Geräte passt. 1 HP Web Jetadmin ist kostenlos und kann unter folgender Adresse heruntergeladen werden: www.hp.com/go/webjetadmin.
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
IPP Unterstützung:
Ja
Upgradefähige Firmware:
Ja
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Zertifizierung:
FCC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
4 W
Speicherkapazität:
512 MB
Flash-Speicher:
32 MB
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Firewall, DHCPv6, MLDv1, ICMPv6, Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print, IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint
Management-Protokolle:
SNMP v1/v2c/v3
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
15 - 85 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Network Connection Typ:
Ethernet-LAN
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
HTTPS, SSL/TLS
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Breite:
89 mm
Tiefe:
137 mm
Höhe:
31 mm
Gewicht:
77 g
Weitere Suchbegriffe: Printserver, großformatdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 470,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,72*
€ 560,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,60*
€ 558,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,38*
€ 546,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,08*
€ 541,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,18*
€ 496,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
€ 21,51*
Zubehör
C2G
83370
€ 14,54*
Zubehör
C2G
83388
€ 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.