Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Printserver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Printserver
HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Printserver
HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Printserver
HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Printserver
Artikel-Nr.:
     C2572-J8021A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J8021A
EAN/GTIN:
     884962160299
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
print server hp wireless
Die Vorteile beider Technologien kombinieren: HP Drucker und Multifunktionsgeräte in kabellosen und kabelgebundenen Netzwerken gemeinsam nutzen. Dokumente senden und drucken, die mit IPSec, 802.11x und verschiedenen Verschlüsselungsoptionen geschützt sind. Einfache Installation, Konfiguration und Verwaltung.Mit mehreren Sicherheitsfunktionen stellen Sie sicher, dass Ihre vertraulichen Informationen vertraulich bleiben.
• Mit mehreren Sicherheitsfunktionen bleiben Ihre vertraulichen Informationen vertraulich, wenn Sie HP Wireless-Lösungen einsetzen. IPv6 bietet mehr IP-Adressen als IPv4, zudem bietet IPSec mehr Sicherheit.
Eine Vielzahl von Druckern in Ihr kabelloses Netzwerk integrieren oder an Ihr Ethernet System anschließen.
• Drucker und MFPs im Netzwerk gemeinsam nutzen: Anschluss an das kabellose 802.11 b/g Netzwerk oder an das kabelgebundene Ethernet System. Der Printserver ist mit einer Vielzahl von Druckern, Betriebssystemen und Netzwerkprotokollen kompatibel.
Einfache Installation, Konfiguration und Netzwerkverwaltung.
• Einfache Installation und Konfiguration. Mit den praktischen LEDs und der Testtaste können Sie den Serverstatus stets im Auge behalten. Einfache Verwaltung Ihres Drucknetzwerks mit HP Web Jetadmin.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
IPP Unterstützung:
Ja
Upgradefähige Firmware:
Ja
HP-Segment:
Business, Unternehmen
AC Eingangsspannung:
100-127 V
AC Eingangsfrequenz:
60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
6.5 W
Speicherkapazität:
32 MB
Flash-Speicher:
8 MB
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
249 x 130 x 75 mm
Paketgewicht:
1010 g
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
IPv4/IPv6: Apple Bonjour, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS, IPsec; DHCPv6, MLDv1, ICMPv6, Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS
Management-Protokolle:
SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), Telnet
Netzwerkfähig:
Ja
Netzwerkfunktionen:
Fast Ethernet
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
15 - 95 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Network Connection Typ:
Ethernet LAN / WLAN
Netzstandard:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.3
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Wireless LAN Datentransferrate:
54 Mbit/s
WLAN-Band:
Einzelband (2,4GHz)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
128-bit WEP, 40-bit WEP, 64-bit WEP, EAP, EAP-TLS, LEAP, PEAP, TKIP, WPA, WPA2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Externes Netzteil:
Ja
Breite:
99.06 mm
Tiefe:
129.54 mm
Höhe:
33.02 mm
Gewicht:
140 g
Weitere Suchbegriffe: druckserver wlan, druckserver
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,17*
€ 352,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,38*
€ 346,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,59*
€ 336,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,85*
€ 331,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,79*
€ 304,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,01*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,18*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.